Menu
  • Produkte
  • Marken

Schubkasten Tandembox antaro Höhe M mit Blumotion

von Blum®   |   mehr Blum Tandembox

Drucken
Produktdetails
Schubladen-Komplett-Set ohne Rückwand, Front und Boden.
Technische Daten
  • min. Einbauhöhe
98,5 mm
  • Rückwandhöhe
84 mm

Lieferumfang
  • M-Zarge links/rechts Höhe 83 mm mit Abdeckkappen
  • Korpusschiene Vollauszug inkl. Blumotion
  • Rückwandhalter links/rechts Höhe M

Downloads

Für Sie interessant

Seitenstabilisierung nach oben gebaut | Blum Tandembox
angesehen
Seitenstabilisierung nach oben gebaut

Blum® Zubehör

Inklusive Welle.

Fronthalter Höhe M/K zu Tandembox antaro | Blum Tandembox
angesehen
Fronthalter Höhe M/K zu Tandembox antaro

Blum® Zubehör

Für Innenschubkasten, links/rechts.

Frontstabilisierung für Tandembox | Blum Tandembox
angesehen
Frontstabilisierung für Tandembox

Blum® Zubehör

Zur Stabilisierung von breiten und hohen Fronten.

Vorderstück Tandembox antaro | Blum Tandembox
angesehen
Vorderstück Tandembox antaro

Blum® Zubehör

Für Innenschubkasten und Innenauszug mit eckiger Querreling, ablängbar.

Schubkasten Tandembox antaro Höhe N mit Blumotion | Blum Tandembox
angesehen
Schubkasten Tandembox antaro Höhe N mit Blumotion

Blum® | Blum Tandembox

Schubladen-Komplett-Set ohne Rückwand, Front und Boden.

Schubkasten Tandembox antaro Höhe K mit Blumotion | Blum Tandembox
angesehen
Schubkasten Tandembox antaro Höhe K mit Blumotion

Blum® | Blum Tandembox

Schubladen-Komplett-Set ohne Rückwand, Front und Boden.

Frontauszug Tandembox antaro mit Einfachreling Höhe B, mit M-Zarge, mit Blumotion | Blum Tandembox
angesehen
Frontauszug Tandembox antaro mit Einfachreling Höhe B, mit M-Zarge, mit Blumotion

Blum® | Blum Tandembox

Schubladen-Komplett-Set ohne Rückwand, Front und Boden.

Frontauszug Tandembox antaro mit Einfachreling Höhe C, mit M-Zarge, mit Blumotion | Blum Tandembox
angesehen
Frontauszug Tandembox antaro mit Einfachreling Höhe C, mit M-Zarge, mit Blumotion

Blum® | Blum Tandembox

Schubladen-Komplett-Set ohne Rückwand, Front und Boden.

Frontauszug Tandembox antaro mit Einfachreling Höhe D, mit M-Zarge, mit Blumotion | Blum Tandembox
angesehen
Frontauszug Tandembox antaro mit Einfachreling Höhe D, mit M-Zarge, mit Blumotion

Blum® | Blum Tandembox

Schubladen-Komplett-Set ohne Rückwand, Front und Boden.

Frontauszug Tandembox antaro mit Einfachreling Höhe D, mit K-Zarge, mit Blumotion | Blum Tandembox
angesehen
Frontauszug Tandembox antaro mit Einfachreling Höhe D, mit K-Zarge, mit Blumotion

Blum® | Blum Tandembox

Schubladen-Komplett-Set ohne Rückwand, Front und Boden.

Frontauszug Tandembox antaro mit Einfachreling und Aufnahme für Einschubelemente Höhe C, mit M-Zarge, mit Blumotion | Blum Tandembox
angesehen
Frontauszug Tandembox antaro mit Einfachreling und Aufnahme für Einschubelemente Höhe C, mit M-Zarge, mit Blumotion

Blum® | Blum Tandembox

Schubladen-Komplett-Set ohne Rückwand, Front und Boden.

Frontauszug Tandembox antaro mit Einfachreling und Aufnahme für Einschubelemente Höhe D, mit M-Zarge, mit Blumotion | Blum Tandembox
angesehen
Frontauszug Tandembox antaro mit Einfachreling und Aufnahme für Einschubelemente Höhe D, mit M-Zarge, mit Blumotion

Blum® | Blum Tandembox

Schubladen-Komplett-Set ohne Rückwand, Front und Boden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken
Entdecken Sie 541 starke Marken