Menu

Seitenstabilisierung, für Vollauszug MOVENTO 760H/766H

von Blum   |   mehr Blum MOVENTO Unterflur

Drucken
Zur seitlichen Stabilisierung bei überbreiten Schubkästen.
Einsatzbereich
  • Aluminiumwelle passend für Korpusbreite bis 1.400 mm

Vorteile/Ausführungen
  • ablängbar

Anwendungen/Hinweise

Zuschnitt:

  • Lichte Korpusweite –315 mm
  • Nennlänge +10 mm

Material
  • Kunststoff und Stahl

Lieferumfang
  • Seitenstabilisierung links/rechts inkl. Welle

Downloads

Für Sie interessant

MOVENTO Vollauszug 760H, mit BLUMOTION S | Blum MOVENTO Unterflur
angesehen
Gekauft
MOVENTO Vollauszug 760H, mit BLUMOTION S

Blum Zubehör von

Verdeckter Vollauszug für 40 kg dynamische Belastbarkeit, mit integrierter BLUMOTION S, inkl. Neigungsverstellung.

MOVENTO Vollauszug 766H, mit BLUMOTION S | Blum MOVENTO Unterflur
angesehen
Gekauft
MOVENTO Vollauszug 766H, mit BLUMOTION S

Blum Zubehör von

Verdeckter Vollauszug für 60/70 kg dynamische Belastbarkeit, mit integrierter BLUMOTION S, inkl. Neigungsverstellung.

MOVENTO Vollauszug 760H, mit BLUMOTION S, für Bodenmontage | Blum MOVENTO Unterflur
angesehen
Gekauft
MOVENTO Vollauszug 760H, mit BLUMOTION S, für Bodenmontage

Blum Zubehör von

Verdeckter Vollauszug für 40 kg dynamische Belastbarkeit, mit integrierter BLUMOTION S, inkl. Neigungsverstellung.

MOVENTO Vollauszug 760H, mit TIP-ON | Blum MOVENTO Unterflur
angesehen
Gekauft
MOVENTO Vollauszug 760H, mit TIP-ON

Blum Zubehör von

Verdeckter Vollauszug für 40 kg dynamische Belastbarkeit, ohne BLUMOTION, mit integrierter TIP-ON, inkl. Neigungs- und Tiefenverstellung.

MOVENTO Vollauszug 766H, mit TIP-ON | Blum MOVENTO Unterflur
angesehen
Gekauft
MOVENTO Vollauszug 766H, mit TIP-ON

Blum Zubehör von

Verdeckter Vollauszug für 60/70 kg dynamische Belastbarkeit, ohne BLUMOTION, mit integrierter TIP-ON, inkl. Neigungs- und Tiefenverstellung.

Kupplungsteil, für Führungssystem MOVENTO | Blum MOVENTO Unterflur
angesehen
Gekauft
Kupplungsteil, für Führungssystem MOVENTO

Blum | Blum MOVENTO Unterflur

Kupplung mit Seitenverstellung, zu Auszugsystem MOVENTO.

Tiefenverstellung MOVENTO | Blum MOVENTO Unterflur
angesehen
Gekauft
Tiefenverstellung MOVENTO

Blum | Blum MOVENTO Unterflur

Optional für innenliegende Anwendungen, wird nicht benötigt für MOVENTO TIP-ON und TIP-ON BLUMOTION.

Längsreling, mit Rückwandhalter | Blum MOVENTO Unterflur
angesehen
Gekauft
Längsreling, mit Rückwandhalter

Blum | Blum MOVENTO Unterflur

Reling für Führungssysteme MOVENTO und TANDEM.

Aufsteckhalter MOVENTO/TANDEM | Blum MOVENTO Unterflur
angesehen
Gekauft
Aufsteckhalter MOVENTO/TANDEM

Blum | Blum MOVENTO Unterflur

Für Tablarauszüge MOVENTO und TANDEM.

Tablararretierung MOVENTO/TANDEM | Blum MOVENTO Unterflur
angesehen
Gekauft
Tablararretierung MOVENTO/TANDEM

Blum | Blum MOVENTO Unterflur

Arretierung für Tablarauszüge MOVENTO und TANDEM.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken