Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Movento Vollauszug 760H mit Blumotion S

mehr in Blum Movento Unterflur | mehr von

Movento Vollauszug 760H mit Blumotion S

Mehr in Blum Movento Unterflur | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Verdeckter Vollauszug für 40 kg dynamische Belastbarkeit,
mit integrierter Blumotion S, inkl. Neigungsverstellung.
Einsatzbereich
  • eine Korpusschiene für drei Bewegungstechnologien
Vorteile/Ausführungen
  • hoher Bewegungskomfort durch Anpassung der Leistung auf die jeweilige Bewegungstechnologie
  • Reduktion der Lagerhaltung und Vereinfachung des Bestellwesens
  • höhere Flexibilität in der Fertigung
  • Anschraubpositionen und Bohrbilder bleiben unverändert
  • Zubehörartikel (z. B. Tip-On Blumotion-Einheiten,…) bleiben unverändert
  • verbesserte Markierungen für eine einfachere Montage der Tip-On Blumotion-Einheiten
Anwendungen/Hinweise
  • Mit der neuen schaltbaren Movento Führungsschiene (S-Schiene) bieten wir eine einzigartige Lösung, welche sich dem jeweiligen Anwendungsfall automatisch anpasst.
  • Die Führungsschiene eignet sich für die Blumotion Anwendung (gedämpftes Schließen) und verändert ihre Charakteristik durch das Aufschieben der Tip-On Blumotion Einheit um ein griffloses Öffnen auf Druck mit gedämpftem Schließen zu kombinieren.
  • Somit ersetzt die neue S-Schiene die heutige B-Schiene (Blumotion) und M-Schiene (Tip-On Blumotion).
  • Selbstverständlich lässt sie sich auch mit Servo-Drive kombinieren.
  • Damit reduziert sich einerseits das Lagersortiment und der Verarbeiter hat mit einer Korpusschiene ein einfacheres Handling.

Für Sie interessant


mehr von Blum® | mehr Blum Movento Unterflur

Verdeckter Vollauszug für 60 kg dynamische Belastbarkeit, mit integrierter Blumotion S, inkl. Neigungsverstellung.


mehr von Blum® | mehr Blum Movento Unterflur

Verdeckter Vollauszug für 40 kg dynamische Belastbarkeit, mit integrierter Blumotion S, inkl. Neigungsverstellung.


mehr von Blum® | mehr Blum Movento Unterflur

Verdeckter Vollauszug für 40 kg dynamische Belastbarkeit, mit integrierter Blumotion, inkl. Neigungsverstellung.


mehr von Blum® | mehr Blum Movento Unterflur

Verdeckter Vollauszug für 60 kg dynamische Belastbarkeit, mit integrierter Blumotion, inkl. Neigungsverstellung.