Menu

Welle rund, zu TIP-ON-Synchronisierung

von Blum   |   mehr Blum LEGRABOX Komponenten

Drucken
Tablararretierung zu Führungssysteme LEGRABOX/MOVENTO.
Einsatzbereich
  • für Korpusbreite bis 1.400 mm

Vorteile/Ausführungen
  • ablängbar

Anwendungen/Hinweise

Zuschnitt:

  • LEGRABOX lichte Korpusweite –229 mm
  • MOVENTO lichte Korpusweite –249 mm

Material
  • Aluminium

Downloads

Für Sie interessant

Tablararretierung MOVENTO/TANDEM | Blum MOVENTO Unterflur
angesehen
Gekauft
Tablararretierung MOVENTO/TANDEM

Blum Zubehör von

Arretierung für Tablarauszüge MOVENTO und TANDEM.

Ritzel-Set, zu TIP-ON-Synchronisierung | Blum LEGRABOX Komponenten
angesehen
Gekauft
Ritzel-Set, zu TIP-ON-Synchronisierung

Blum Zubehör von

TIP-ON-Kupplung und Aufnahme für Führungssysteme LEGRABOX/MOVENTO.

Frontauszug LEGRABOX free, Höhe C, mit TIP-ON | Blum LEGRABOX Garnituren
angesehen
Gekauft
Frontauszug LEGRABOX free, Höhe C, mit TIP-ON

Blum Zubehör von

Dieser Vollauszug fügt sich beinahe nahtlos in das Zargendesign ein und kreiert so einen offenen, leichten Look.

Schubkasten LEGRABOX pure, Höhe N, mit TIP-ON | Blum LEGRABOX Garnituren
angesehen
Gekauft
Schubkasten LEGRABOX pure, Höhe N, mit TIP-ON

Blum Zubehör von

Vollauszug in geradlinigem, schlichtem Design mit matten, metallischen Oberflächen.

Frontauszug LEGRABOX pure, Höhe K, mit TIP-ON | Blum LEGRABOX Garnituren
angesehen
Gekauft
Frontauszug LEGRABOX pure, Höhe K, mit TIP-ON

Blum Zubehör von

Vollauszug in geradlinigem, schlichtem Design mit matten, metallischen Oberflächen.

Frontauszug LEGRABOX pure, Höhe F, mit TIP-ON | Blum LEGRABOX Garnituren
angesehen
Gekauft
Frontauszug LEGRABOX pure, Höhe F, mit TIP-ON

Blum Zubehör von

Vollauszug in geradlinigem, schlichtem Design mit matten, metallischen Oberflächen.

Schubkasten LEGRABOX pure, Höhe M, mit TIP-ON | Blum LEGRABOX Garnituren
angesehen
Gekauft
Schubkasten LEGRABOX pure, Höhe M, mit TIP-ON

Blum Zubehör von

Vollauszug in geradlinigem, schlichtem Design mit matten, metallischen Oberflächen.

Frontauszug LEGRABOX pure, Höhe C, mit TIP-ON | Blum LEGRABOX Garnituren
angesehen
Gekauft
Frontauszug LEGRABOX pure, Höhe C, mit TIP-ON

Blum Zubehör von

Vollauszug in geradlinigem, schlichtem Design mit matten, metallischen Oberflächen.

MOVENTO Vollauszug 766H, mit TIP-ON | Blum MOVENTO Unterflur
angesehen
Gekauft
MOVENTO Vollauszug 766H, mit TIP-ON

Blum Zubehör von

Verdeckter Vollauszug für 60/70 kg dynamische Belastbarkeit, ohne BLUMOTION, mit integrierter TIP-ON, inkl. Neigungs- und Tiefenverstellung.

MOVENTO Vollauszug 760H, mit TIP-ON | Blum MOVENTO Unterflur
angesehen
Gekauft
MOVENTO Vollauszug 760H, mit TIP-ON

Blum Zubehör von

Verdeckter Vollauszug für 40 kg dynamische Belastbarkeit, ohne BLUMOTION, mit integrierter TIP-ON, inkl. Neigungs- und Tiefenverstellung.

TIP-ON-BLUMOTION-Set LEGRABOX/MOVENTO | Blum LEGRABOX Komponenten
angesehen
Gekauft
TIP-ON-BLUMOTION-Set LEGRABOX/MOVENTO

Blum | Blum LEGRABOX Komponenten

Für Vollauszüge LEGRABOX und MOVENTO.

Seitenstabilisierung, für Vollauszug LEGRABOX | Blum LEGRABOX Komponenten
angesehen
Gekauft
Seitenstabilisierung, für Vollauszug LEGRABOX

Blum | Blum LEGRABOX Komponenten

Zur seitlichen Stabilisierung bei überbreiten Schubkästen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken