Menu

Schubkasten LEGRABOX pure, Höhe M, BLUMOTION/TIP-ON BLUMOTION

von Blum   |   mehr Blum LEGRABOX Garnituren

Drucken
Vollauszug in geradlinigem, schlichtem Design mit matten, metallischen Oberflächen.
Technische Daten
  • min. Einbauhöhe
106 mm
  • Rückwandhöhe
63 mm

Lieferumfang
  • M-Zarge links/rechts Höhe 90,3 mm mit Abdeckkappen
  • Korpusschiene Vollauszug inkl. BLUMOTION
  • Rückwandhalter links/rechts Höhe M

Downloads

Für Sie interessant

Frontbefestigung LEGRABOX | Blum LEGRABOX Komponenten
angesehen
Gekauft
Frontbefestigung LEGRABOX

Blum Zubehör

Zur symmetrischen Befestigung einer Front an Schubkasten LEGRABOX.

Vorderstück LEGRABOX ablängbar, ohne Nut | Blum LEGRABOX Komponenten
angesehen
Gekauft
Vorderstück LEGRABOX ablängbar, ohne Nut

Blum Zubehör

Für Innenschubkasten und Innenauszug mit Reling.

Fronthalter LEGRABOX pure | Blum LEGRABOX Komponenten
angesehen
Gekauft
Fronthalter LEGRABOX pure

Blum Zubehör

Für LEGRABOX Innenschubkasten.

TIP-ON-BLUMOTION-Set LEGRABOX/MOVENTO | Blum LEGRABOX Komponenten
angesehen
Gekauft
TIP-ON-BLUMOTION-Set LEGRABOX/MOVENTO

Blum Zubehör

Für Vollauszüge LEGRABOX und MOVENTO.

Querteiler AMBIA-LINE Stahldesign, für Schubkästen LEGRABOX/MERIVOBOX | Blum Einteilungssysteme
angesehen
Gekauft
Querteiler AMBIA-LINE Stahldesign, für Schubkästen LEGRABOX/MERIVOBOX

Blum Zubehör

Zur weiteren Unterteilung von Schubkästen.

Querteiler AMBIA-LINE Holzdesign, für Schubkästen LEGRABOX/MERIVOBOX | Blum Einteilungssysteme
angesehen
Gekauft
Querteiler AMBIA-LINE Holzdesign, für Schubkästen LEGRABOX/MERIVOBOX

Blum Zubehör

Zur weiteren Unterteilung von Schubkästen.

Rahmen AMBIA-LINE Stahl, für Schubkästen LEGRABOX/MERIVOBOX | Blum Einteilungssysteme
angesehen
Gekauft
Rahmen AMBIA-LINE Stahl, für Schubkästen LEGRABOX/MERIVOBOX

Blum Zubehör

Zur Unterteilung von Schubkästen.

Rahmen AMBIA-LINE Holzdesign, für Schubkästen LEGRABOX/MERIVOBOX | Blum Einteilungssysteme
angesehen
Gekauft
Rahmen AMBIA-LINE Holzdesign, für Schubkästen LEGRABOX/MERIVOBOX

Blum Zubehör

Zur Unterteilung von Schubkästen.

Holzrückwandadapter AMBIA-LINE, für Schubkästen LEGRABOX/MERIVOBOX | Blum Einteilungssysteme
angesehen
Gekauft
Holzrückwandadapter AMBIA-LINE, für Schubkästen LEGRABOX/MERIVOBOX

Blum Zubehör

Adapterprofil zur Anbindung an Holzrückwand.

Besteckeinsatz AMBIA-LINE Stahl, für Schubkästen LEGRABOX/MERIVOBOX | Blum Einteilungssysteme
angesehen
Gekauft
Besteckeinsatz AMBIA-LINE Stahl, für Schubkästen LEGRABOX/MERIVOBOX

Blum Zubehör

Zur Einteilung von Schubkästen.

Besteckeinsatz AMBIA-LINE Holzdesign, für Schubkästen LEGRABOX/MERIVOBOX | Blum Einteilungssysteme
angesehen
Gekauft
Besteckeinsatz AMBIA-LINE Holzdesign, für Schubkästen LEGRABOX/MERIVOBOX

Blum Zubehör

Zur Einteilung von Schubkästen.

Schubkasten LEGRABOX pure, Höhe N, BLUMOTION/TIP-ON BLUMOTION | Blum LEGRABOX Garnituren
angesehen
Gekauft
Schubkasten LEGRABOX pure, Höhe N, BLUMOTION/TIP-ON BLUMOTION

Blum | Blum LEGRABOX Garnituren

Vollauszug in geradlinigem, schlichtem Design mit matten, metallischen Oberflächen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken