Menu

Tellerhalter AMBIA-LINE/ORGA-LINE

von Blum   |   mehr Blum Einteilungssysteme

Drucken
Zum Verstauen und Transportieren von bis zu 12 Tellern mit einem Durchmesser bis zu 321 mm.
Einsatzbereich
  • für Inneneinteilungssysteme AMBIA-LINE und ORGA-LINE
  • für Frontauszug Höhe D
  • für Nennlängen 450 bis 650 mm

Vorteile/Ausführungen
  • stufenlos für die jeweilige Tellerdimension einstellbar
  • für runde und eckige Teller geeignet
  • sicherer Stand durch integrierte Gummifüße
  • langlebig durch hochwertigen Kunststoff und Anti-Fingerprint-beschichtetes Inox

Material
  • Kunststoff
  • Edelstahl-Einlage

Downloads

Für Sie interessant

Aktionsset AMBIA-LINE | Blum Einteilungssysteme
angesehen
Gekauft
Aktionsset AMBIA-LINE

Blum | Blum Einteilungssysteme

Set bestehend aus Tellerhalter, Messerhalter, Gewürzhalter und Folienschneider.

Flaschenset AMBIA-LINE | Blum Einteilungssysteme
angesehen
Gekauft
Flaschenset AMBIA-LINE

Blum | Blum Einteilungssysteme

Zur Kombination mit 100er- oder 200er-Schubkastenrahmen an LEGRABOX/MERIVOBOX.

Messerhalter AMBIA-LINE | Blum Einteilungssysteme
angesehen
Gekauft
Messerhalter AMBIA-LINE

Blum | Blum Einteilungssysteme

Für 4 große und 5 kleine Messer.

Gewürzhalter AMBIA-LINE | Blum Einteilungssysteme
angesehen
Gekauft
Gewürzhalter AMBIA-LINE

Blum | Blum Einteilungssysteme

Bietet bis zu 20 Gewürzgläsern sicheren Halt und schafft Ordnung im Gewürzauszug.

Folienschneider AMBIA-LINE | Blum Einteilungssysteme
angesehen
Gekauft
Folienschneider AMBIA-LINE

Blum | Blum Einteilungssysteme

Doppeleinheit für Frischhalte- und Alufolie (mit eingelegten Folien).

Besteckeinsatz AMBIA-LINE Stahl, für Schubkästen LEGRABOX/MERIVOBOX | Blum Einteilungssysteme
angesehen
Gekauft
Besteckeinsatz AMBIA-LINE Stahl, für Schubkästen LEGRABOX/MERIVOBOX

Blum | Blum Einteilungssysteme

Zur Einteilung von Schubkästen.

Rahmen AMBIA-LINE Stahl, für Schubkästen LEGRABOX/MERIVOBOX | Blum Einteilungssysteme
angesehen
Gekauft
Rahmen AMBIA-LINE Stahl, für Schubkästen LEGRABOX/MERIVOBOX

Blum | Blum Einteilungssysteme

Zur Unterteilung von Schubkästen.

Querteiler AMBIA-LINE Stahldesign, für Schubkästen LEGRABOX/MERIVOBOX | Blum Einteilungssysteme
angesehen
Gekauft
Querteiler AMBIA-LINE Stahldesign, für Schubkästen LEGRABOX/MERIVOBOX

Blum | Blum Einteilungssysteme

Zur weiteren Unterteilung von Schubkästen.

Rahmen AMBIA-LINE Stahl, für Frontauszüge LEGRABOX/MERIVOBOX | Blum Einteilungssysteme
angesehen
Gekauft
Rahmen AMBIA-LINE Stahl, für Frontauszüge LEGRABOX/MERIVOBOX

Blum | Blum Einteilungssysteme

Zur Unterteilung von Frontauszügen.

Querteiler AMBIA-LINE Stahldesign, für Frontauszüge LEGRABOX/MERIVOBOX | Blum Einteilungssysteme
angesehen
Gekauft
Querteiler AMBIA-LINE Stahldesign, für Frontauszüge LEGRABOX/MERIVOBOX

Blum | Blum Einteilungssysteme

Zur weiteren Unterteilung von Frontauszügen.

Holzrückwandadapter AMBIA-LINE, für Schubkästen LEGRABOX/MERIVOBOX | Blum Einteilungssysteme
angesehen
Gekauft
Holzrückwandadapter AMBIA-LINE, für Schubkästen LEGRABOX/MERIVOBOX

Blum | Blum Einteilungssysteme

Adapterprofil zur Anbindung an Holzrückwand.

Holzrückwandadapter AMBIA-LINE, für Frontauszüge LEGRABOX/MERIVOBOX | Blum Einteilungssysteme
angesehen
Gekauft
Holzrückwandadapter AMBIA-LINE, für Frontauszüge LEGRABOX/MERIVOBOX

Blum | Blum Einteilungssysteme

Adapterprofil zur Anbindung an Holzrückwand.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken