§ 50/16 Andere Gefahren – „Dacharbeiten“

mehr in Verkehrszeichenschilder | mehr von

§ 50/16 Andere Gefahren – „Dacharbeiten“

Mehr in Verkehrszeichenschilder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Verkehrszeichen aus Aluminium.
Technische Daten
  • Stärke 
1,5 mm
Material
  • Aluminium rückstrahlend

Für Sie interessant


Zubehör
Befestigungslasche NE | Verkehrszeichenschilder

Zubehör

Befestigungslasche für die einseitige Befestigung von Verkehrszeichen.

Detailansicht

Zubehör
Befestigungslasche NEKC | Verkehrszeichenschilder

Zubehör

Befestigungslasche für die einseitige Befestigung von Verkehrszeichen.

Detailansicht

Zubehör
Rohrsteher | Verkehrszeichenschilder

Zubehör

Rohrsteher für die Montage von Verkehrszeichen, mit Abdeckkappe, zum Einbetonieren.

Detailansicht

Zubehör
Schaftrohr aus Stahl, verzinkt | Verkehrszeichenschilder

Zubehör

Das Schaftrohr ist für die temporäre Beschilderung an Baustellen.

Detailansicht

Zubehör
Schaftrohr aus Kunststoff | Verkehrszeichenschilder

Zubehör

Das Schaftrohr ist ideal zum temporären Aufstellen von Verkehrszeichen, zum Beispiel bei Tagesbaustellen.

Detailansicht

Zubehör
Schilderhalter K | Verkehrszeichenschilder

Zubehör

Schilderhalter K zum Befestigen von Verkehrszeichen an Schaftrohren.

Detailansicht

Zubehör
Schilderhalter mit Lattenhalter | Verkehrszeichenschilder

Zubehör

Schilderklemmschelle aus verzinktem Stahlblech mit haken, Ösen und Zwischenblech zum Befestigen von Verkehrszeichen.

Detailansicht

Zubehör
Schilderhalter U-Form | Verkehrszeichenschilder

Zubehör

Schilderhalter U-Form zum Befestigen von Verkehrszeichen an Schaftrohren.

Detailansicht

Dazu passt
Fußplatte H-Plus Universal MB-TL 92 | Fußplatten

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Dazu passt

Diese Fußplatte wird für Baken, Absturzsicherungen, Bauzäune und als Schilderständer verwendet.

Detailansicht