TWONG® Steckmodul/Connector Rohr 2 auf 1, eckig

mehr in Verkehrszeichenschilder | mehr von

TWONG® Steckmodul/Connector Rohr 2 auf 1, eckig

Mehr in Verkehrszeichenschilder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails

Steckmodul aus Aluminium für die Montage von z. B. Schildern. Für Rohre mit 40 x 40 mm.

Vorteile/Ausführungen
  • durch die beiden Connector-Profile wird die gesamte Traglast des TWONG® ausgenützt
  • stabile sichere Montage von großen Schildern etc. durch das 2 auf 1 – Prinzip
  • die 2 Connector-Profile sind mit dem Steg und dem Rundrohr massiv verschweißt
Anwendungen/Hinweise
  • Wird in beide Profile des TWONG® oder in je ein Profil bei 2 Stück TWONG® gesteckt und mit den Steckbolzen sowie R-Clips gesichert.
  • für sehr große Schilder verwendet man 2 Stück TWONG®, hält 2,2 mal so viel Windlast aus
  • gesichert wird mit dem Steckbolzen und R-Clip die an einem Stahlseil befestigt sind
Technische Daten
  • Dimension (außen)
50 x 50 mm
  • für Formrohre mit
40 x 40 mm
  • Länge
300 mm
  • Gewicht
2,4 kg
Material
  • Aluminium Natur EN AW 6082 T6

Für Sie interessant


mehr Verkehrszeichenschilder

Rohrsteher für die Montage von Verkehrszeichen, mit Abdeckkappe, zum Einbetonieren.


mehr Verkehrszeichenschilder

Befestigungslasche für die einseitige Befestigung von Verkehrszeichen.


mehr Verkehrszeichenschilder

Befestigungslasche für die einseitige Befestigung von Verkehrszeichen.


mehr Verkehrszeichenschilder

Das Schaftrohr ist für die temporäre Beschilderung an Baustellen.


mehr Verkehrszeichenschilder

Das Schaftrohr ist ideal zum temporären Aufstellen von Verkehrszeichen, zum Beispiel bei Tagesbaustellen.


mehr Verkehrszeichenschilder

Schilderhalter K zum Befestigen von Verkehrszeichen an Schaftrohren.