TWONG® Steckmodul/Connector Rohr 2 auf 1 mit 90 °Ausleger, eckig

mehr in Verkehrszeichenschilder | mehr von

TWONG® Steckmodul/Connector Rohr 2 auf 1 mit 90 °Ausleger, eckig

Mehr in Verkehrszeichenschilder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails

Steckmodul aus Aluminium mit 90 ° Ausleger und stufenlos verschiebbarem Formrohr durch Schraube zum Fixieren für die asymmetrische Montage von Schildern außerhalb des Lichtraumes.

Vorteile/Ausführungen
  • ideale Lösung der Montageproblematik großer Schilder etc. die nicht in den Lichtraum ragen dürfen
  • die 2 Rohre sind mit dem Steg und darauf der Ausleger im 90° Winkel massiv verschweißt
  • auf dem 90° Ausleger mit einer Länge von 870 mm ist ein Rundrohr-Profil mit einer Länge von 200 mm geführt

  • das Formrohr am Ausleger ist stufenlos verstellbar und kann dadurch den Gegebenheiten angepasst werden
  • Einsteckmöglichkeit von vorhandenen Formrohren mit 40 x 40 mm

  • Wenn die vorhandenen Rohre bis zum Boden reichen entsteht zusätzlich Stabilität
Anwendungen/Hinweise
  • Wird in beide Profile des TWONG® oder in je ein Profil bei 2 Stück TWONG® gesteckt und mit den Steckbolzen sowie R-Clips gesichert.
  • für sehr große Schilder verwendet man 2 Stück TWONG®, hält 2,2 mal so viel Windlast aus
Technische Daten
  • Dimension (H x B x L)
50 x 50 x 870 mm
  • Formrohr Höhe
200 mm
  • für Formrohre mit
40 x 40 mm
  • Länge
200 mm
  • Gewicht
4 [kg]
Material
  • Aluminium Natur EN AW 6082 T6

Für Sie interessant


mehr Verkehrszeichenschilder

Rohrsteher für die Montage von Verkehrszeichen, mit Abdeckkappe, zum Einbetonieren.


mehr Verkehrszeichenschilder

Befestigungslasche für die einseitige Befestigung von Verkehrszeichen.


mehr Verkehrszeichenschilder

Befestigungslasche für die einseitige Befestigung von Verkehrszeichen.


mehr Verkehrszeichenschilder

Das Schaftrohr ist für die temporäre Beschilderung an Baustellen.


mehr Verkehrszeichenschilder

Das Schaftrohr ist ideal zum temporären Aufstellen von Verkehrszeichen, zum Beispiel bei Tagesbaustellen.


mehr Verkehrszeichenschilder

Schilderhalter K zum Befestigen von Verkehrszeichen an Schaftrohren.