TWONG® Sicht-Schmutz-Staubschutz Set

mehr in Verkehrszeichenschilder | mehr von

TWONG® Sicht-Schmutz-Staubschutz Set

Mehr in Verkehrszeichenschilder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Ein Set besteht aus 2 Stück Connector-Rundrohren mit 1.100 mm Länge und einer Plane aus PVC, konfektioniert mit Tunneldurchzug als Sicht-Schmutz-Staubschutz im Baustellenbereich.
Einsatzbereich

rasche flexible Errichtung von:

  • Sichtschutzwand gegen Folgeunfälle bei Unfällen und Bergungen
  • Staub- und Spritzschutzwand im Baustellenbereich
  • Arbeitsschutzwand
Vorteile/Ausführungen
  • rasche, flexible Errichtung
  • kann einfach modulartig verlängert werden
  • schnelles Versetzen nach Fertigstellung des Bauabschnittes möglich
  • kann von einer Person leicht und einfach errichtet werden
  • statische Gutachten bis Windstärke 8
  • andere Materialien und Größen sind möglich
  • Planen bedruckbar
  • platzsparender Transport
Anwendungen/Hinweise
  • Montage der Rundrohre in jeweils ein Profil des TWONG®, in die Tunnel der Plane einfädeln – fertig!

Technische Daten
  • Dimension (B x H)
2.000 x 1.000 mm
  • für Rohre (Länge)
1.100 mm
  • Gewicht
10,0 kg
Material
  • Aluminium Natur EN AW 6082 T6, PVC

Für Sie interessant


Dazu passt

mehr von Twong® Dazu passt

Mobiles Halterungssystem mit patentierter Dreikraft™-Technik für die kurzfristige werkzeuglose Montage von Verkehrs- Warn- Hinweis- und Schilder...


mehr Verkehrszeichenschilder

Rohrsteher für die Montage von Verkehrszeichen, mit Abdeckkappe, zum Einbetonieren.


mehr Verkehrszeichenschilder

Befestigungslasche für die einseitige Befestigung von Verkehrszeichen.


mehr Verkehrszeichenschilder

Befestigungslasche für die einseitige Befestigung von Verkehrszeichen.


mehr Verkehrszeichenschilder

Das Schaftrohr ist für die temporäre Beschilderung an Baustellen.


mehr Verkehrszeichenschilder

Das Schaftrohr ist ideal zum temporären Aufstellen von Verkehrszeichen, zum Beispiel bei Tagesbaustellen.