TWONG® Mobiles Halterungssystem

mehr in Verkehrszeichenschilder | mehr von

TWONG® Mobiles Halterungssystem

Mehr in Verkehrszeichenschilder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails

Mobiles Halterungssystem mit patentierter Dreikraft™-Technik für die kurzfristige werkzeuglose Montage von Verkehrs- Warn- Hinweis- und Schildern, Beleuchtungselementen, Monitoren, Kabelführungen, Sicht- und Schmutzschutzwänden im Baustellenbereich u. v. m.

Vorteile/Ausführungen
  • Montage in 10 Sekunden – ohne Werkzeug
  • sichere Fixierung mit Spanngurt und Ratsche
  • Montage auf allen Fahrzeugrückhaltesystemen (Betonleitwände, Stahlschutzplanken – alle Profile etc.)
  • Montage möglich von min. 30 mm bis max. 330 mm breiten Elementen möglich
  • spart Zeit und Kosten durch raschen und vielseitigen Einsatz
  • Konfiguration mit Steckmodulen/Extension für unterschiedliche Anwendungen in diversen Größen
  • geringe Transportkosten
  • erfüllt alle gesetzlichen Vorgaben
Technische Daten
  • Dimension
550 x 260 x 200 mm
  • Gewicht
6,0 kg
  • TWONG® besitzt ein europäisches Patent EP 2518213
Material
  • Aluminium (EN AW 6082 T6) nach EN 1090, pulverbeschichtet
  • Schrauben Klasse 8.8
  • Ratsche verzinktes Stahlblech
  • Spanngurt aus 100 % Polyester nach EN 12195-2 mit 2.000 daN Reißfestigkeit
  • Schuhe mit patentiertem Spezialgummi
Lieferumfang
  • Klammer aus Aluminium mit 2 Rohrprofilen inkl. 2 Stück Steckbolzen und 2 Stück R-Clips zur Sicherung

Für Sie interessant


Dazu passt

mehr von Twong® Dazu passt

Steckmodul aus Aluminium für die Montage von z. B. Schildern. Für Rohre mit Außen-Ø von 60 mm.


Dazu passt

mehr von Twong® Dazu passt

Steckmodul aus Aluminium mit 90°-Ausleger und stufenlos verschiebbarem Rundrohr-Profil mit einer Flügelschraube zum Fixieren für die asymmetrisc...


Dazu passt

mehr von Twong® Dazu passt

Zweiteilig verschraubbare Safety-Box aus Aluminium zum Schutz gegen Diebstahl und Vandalismus des TWONG®.


Dazu passt

mehr von Twong® Dazu passt

Ein Set besteht aus 2 Stück Connector-Rundrohren mit 1.100 mm Länge und einer Plane aus PVC, konfektioniert mit Tunneldurchzug als Sicht-Schmutz...


Dazu passt

mehr von Twong® Dazu passt

Adapter aus Aluminium und Spezial-Gummimatten, um die Dreikraft™-Technik auch auf Schutzplanken anwenden zu können. Er ist zweiteilig und kommt


Dazu passt

Dazu passt

Rohrsteher für die Montage von Verkehrszeichen, mit Abdeckkappe, zum Einbetonieren.