Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Feuerschutztür-Element HA30 D-1 Ei²30-C

mehr in Türen | mehr von

Feuerschutztür-Element HA30 D-1 Ei²30-C

Mehr in Türen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Schnelle, einfache und saubere Montage mit der DryFix Zarge. Sie ist ab Werk komplett vorgerichtet und bereits mit Mineralwolle hinterfüllt. Das spart bis zu 50 % Montagezeit auf der Baustelle.
Vorteile/Ausführungen
  • Oberfläche verzinkt und pulvergrundbeschichtet in RAL 9002 Grauweiß
  • Eckzarge als DryFix Zarge ermöglicht Dübelmontage für Trockenbau
  • der Trockenen Einbau reduziert das Risiko von Verschmelzungen und Schäden an der Zarge oder am Mauerwerk
  • Federband selbstschließend und Konstruktionsband höhenverstellbar
  • Drücker-Drücker-Kunststoff-Garnitur schwarz
Technische Daten
  • Türblatt
65 mm dick
  • Eckzarge
2 mm dick

Für Sie interessant


mehr Türen

Baustellentüren sichern Ihre Baustelle gegen unbefugtes Eindringen.


mehr von Hörmann | mehr Türen

Mit der Hörmann-Baustellentür ist Ihr Arbeitsmaterial und Werkzeug auf der Baustelle sicher eingeschlossen. Sie vermeiden Beschädigungen an Ihre...