Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Hörmann FS-Drückergarnitur

mehr in Türen | mehr von

Hörmann FS-Drückergarnitur

Mehr in Türen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Standardgarnitur für Multifunktionstüren aus Stahlblech.
Vorteile/Ausführungen
  • BB/PZ-gelocht
  • abgerundete Feuerschutz-Kurzschild-Drücker-Garnitur
Technische Daten
  • Türblattstärke
44-66 mm
  • Entfernung
72 mm
  • Vierkant
9 mm
Material
  • Kunststoff ppn
schwarz
Lieferumfang
  • 2 PZ Kurzschilder
  • 1 Drückerlochteil mit Vollstift
  • 1 Drückerlochteil

Für Sie interessant


mehr von Hörmann | mehr Türen

Dichtung für Hörmann ZK Türen.