Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Metallschelle mit vormontiertem Nagel

mehr in Verpressschlauch und Zubehör | mehr von

Metallschelle mit vormontiertem Nagel

Mehr in Verpressschlauch und Zubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Passend für Verpressschlauch 6 mm. Zum Schießen und Nageln. Für alle gängigen Schussapparate.
Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung alle 15 cm

Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von Mastertec Zubehör von

Mit dem PVC-Schlauch mit Injektionsschlitzen werden Arbeitsfugen wasserundurchlässig ausgebildet. Das Schlauchprofil gewährleistet durch Form un...


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaum beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Aus ausgesuchtem Rindsvollleder, Handrücken und Stulpe aus weißem Baumwollgewebe, Innenhand mit Baumwollfutter natur, mit Doppelnaht. Schutzkate...


mehr von Mastertec | mehr Verpressschlauch und Zubehör

Passend für Verpressschlauch 6 mm. Zur Fixierung des Verpressschlauches an der Schalung für Harzverpressung.


mehr von Mastertec | mehr Verpressschlauch und Zubehör

Passend für Verpressschlauch 6 mm. Zum Eindrücken in den Frischbeton oder in Bohrlöcher Ø 8 mm.


mehr von Mastertec | mehr Verpressschlauch und Zubehör

Schlauchverbinder passend für Verpressschlauch 6 mm. Zur Schlauchverlängerung und Verbindung von Reststücken.