Mastertec | Verpressschlauch und Zubehör
Mit dem PVC-Schlauch mit Injektionsschlitzen werden Arbeitsfugen wasserundurchlässig ausgebildet. Das Schlauchprofil gewährleistet durch Form und Struktur eine besonders sichere und gleichmäßige Verfüllung der Schwindspalten und Schadstellen.
Mastertec | Verpressschlauch und Zubehör
Schwarzer Befestigungspacker inkl. Nippel, passend für Verpressschlauch 6 mm. Zur Fixierung des Verpressschlauches an der Schalung für Harzverpressung.
Mastertec | Verpressschlauch und Zubehör
Passend für Verpressschlauch 6 mm. Zum Schießen und Nageln. Für alle gängigen Schussapparate.
Mastertec | Verpressschlauch und Zubehör
Passend für Verpressschlauch 6 mm. Zum Eindrücken in den Frischbeton oder in Bohrlöcher Ø 8 mm.
Mastertec | Verpressschlauch und Zubehör
Passend für Verpressschlauch 6 mm. Zur Schlauchverlängerung und Verbindung von Reststücken.
Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Der Verpressschlauch, auch Injektionsschlauch genannt, wird alternativ oder zusätzlich zu Fugenbändern verwendet und bildet eine zusätzliche Abdichtungsmaßnahme. Vor allem bei der Fuge zwischen Bodenplatte und Wand kommt der Verpressschlauch häufig zum Einsatz. Durch dieses System können bei Wassereintritt auch nachträglich mittels Verpressmaterial (PU-Harz, Acrylat, Zementsuspension) Undichtheiten ausgebessert werden – die Fehlstelle wird dauerhaft abgedichtet.
Die Verpressschläuche (Verpresskreise) dürfen nicht länger als 15 Meter sein.
Die Enden pro Kreis werden mittels Schalungspacker in der Schalung fixiert.
Der Abstand der überlappenden Verpresskreise muss mindestens fünf Zentimeter betragen.
Ja, die Prüfung erfolgt bis 50 Meter Wassersäule.
Nein, der Einsatz von Verpressschläuchen ist nicht vorgeschrieben. Das System dient dazu, bei eventuellen Schäden der Abdichtungsebene (Fugenband, Feuchtigkeitsisolierung usw.) diese nachträglich ohne großen Aufwand abzudichten.
Ja, einfach unseren Masertec-Produktkatalog kostenlos anfordern oder runterladen.
Ja, für den Verpressschlauch gibt es Befestigungsclips aus Kunststoff und Metallschellen mit vormontiertem Nagel.