Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Montageplatte mit Schlitz

mehr in Schalunghilfsmittel | mehr von

Montageplatte mit Schlitz

Mehr in Schalunghilfsmittel | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für die Montage und Justierung von Fertigteilen. Die Platten sind aus hochwertigem Kunststoff, keine Korrosion, keine Nachbehandlung. Nicht für Dauerbelastung vorgesehen. Mit Schlitz.
Technische Daten
  • Belastbarkeit 
 7 kN/cm²
  • Schlitzlänge
ca. 45 mm
  • Schlitzbreite
ca. 22 mm
Material
  • Kunststoff
  • PVC-frei

PVC-FREIEinfach Nachhaltiger


Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaum beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Aus ausgesuchtem Rindsvollleder, Handrücken und Stulpe aus weißem Baumwollgewebe, Innenhand mit Baumwollfutter natur, mit Doppelnaht. Schutzkate...


mehr von Nevoga® | mehr Schalunghilfsmittel

Für die Montage und Justierung von Fertigteilen. Die Platten sind aus hochwertigem Kunststoff, keine Korrosion, keine Nachbehandlung. Nicht für