Menu

Säulenzentrierung

mehr Schalungsbefestigungen, Betonanker

Drucken
Schalenform aus stabilem Stahlblech erlaubt Einsätze auch bei schwersten Bauteilen.
Vorteile/Ausführungen
  • für Arbeitszeit sparende Montage und Justierung von Betonfertigteil-Säulen

Anwendungen/Hinweise
  • Oberteil wird im Werk in das Fertigteil einbetoniert, Unterteil wird im Köcherfundament mit Ausgleichsmörtel versetzt und einnivelliert

Downloads

Für Sie interessant

Montagehandschuhe
Das könnte Sie auch interessieren
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen | Montagehandschuhe
angesehen
Gekauft
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaum-beschichteter Arbeitshandschuh mit hervorragendem Tastgefühl und sehr guter Beweglichkeit, optimaler Grip durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie II

Arbeitshandschuhe Leder
Das könnte Sie auch interessieren
Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Megabull 3 | Arbeitshandschuhe Leder
angesehen
Gekauft
Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Megabull 3

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Arbeitshandschuh aus ausgesuchtem Rindsvollleder mit Knöchel- und Pulsschutz und Gummizug am Handrücken für besseren halt. Schutzkategorie II

Hohlwanddübel, PVC-frei | Schalungsbefestigungen, Betonanker
angesehen
Gekauft
Hohlwanddübel, PVC-frei

Schalungsbefestigungen, Betonanker

Zur Verankerung von Schrägstützen für Betonfertigteile, aus hochwertigem Kunststoff. Der Hohlwanddübel wird auf die Schalung geklebt.

Sechskantmutter D15 | Schalungsbefestigungen, Betonanker
angesehen
Gekauft
Sechskantmutter D15

Schalungsbefestigungen, Betonanker

Langmutter mit D15-Gewinde und Schlüsselweite (SW) 30 mm für Ankerstäbe.

Anschweißmutter D15 | Schalungsbefestigungen, Betonanker
angesehen
Gekauft
Anschweißmutter D15

Schalungsbefestigungen, Betonanker

Anschweißmutter mit D15-Innengewinde für Ankerstäbe.

Verbindungshülse mit Sperre D15 | Schalungsbefestigungen, Betonanker
angesehen
Gekauft
Verbindungshülse mit Sperre D15

Schalungsbefestigungen, Betonanker

Innen geschlossen.

Flügelmutter D15 | Schalungsbefestigungen, Betonanker
angesehen
Gekauft
Flügelmutter D15

Schalungsbefestigungen, Betonanker

Zweiflügelige Mutter aus Gussmaterial GTW 45, für Ankerstäbe.

Unterlagsplatte, verstärkt | Schalungsbefestigungen, Betonanker
angesehen
Gekauft
Unterlagsplatte, verstärkt

Schalungsbefestigungen, Betonanker

Stahl-Unterlagsplatte zur Verwendung in Kombination mit Flügelmutter D15.

Flanschmutter D15 | Schalungsbefestigungen, Betonanker
angesehen
Gekauft
Flanschmutter D15

Schalungsbefestigungen, Betonanker

3-teilige Tellermutter aus Gussmaterial GTW 45, für Ankerstäbe.

Kombi-Unterlagsplatte D15 | Schalungsbefestigungen, Betonanker
angesehen
Gekauft
Kombi-Unterlagsplatte D15

Schalungsbefestigungen, Betonanker

Stahl-Unterlagsplatte mit montierter, beweglicher Flügelmutter (Neigung bis 5°), für Ankerstäbe.

Schlagdübel D15 | Schalungsbefestigungen, Betonanker
angesehen
Gekauft
Schlagdübel D15

Schalungsbefestigungen, Betonanker

Einschlagdübel 15 mm mit D15 Gewinde für Bohrloch Durchmesser 22 mm, Bohrloch Tiefe 80 mm. Ein vielseitig einsetzbarer Einschlaganker für eine schnelle, nachträgliche Befestigung von Ankerstäben.

Setzwerkzeug für Schlagdübel D15 | Schalungsbefestigungen, Betonanker
angesehen
Gekauft
Setzwerkzeug für Schlagdübel D15

Schalungsbefestigungen, Betonanker

Mit Hilfe dieses Einschlagdorns werden die Schlagdübel vorgespreizt und der Ankerstab kann danach einfach eingeschraubt werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken