Schalunghilfsmittel

Montageplatte ohne Schlitz, PVC-frei | Schalunghilfsmittel
angesehen
Montageplatte ohne Schlitz, PVC-frei

Nevoga® | Schalunghilfsmittel

Für die Montage und Justierung von Fertigteilen. Die Platten sind aus hochwertigem Kunststoff. Keine Korrosion, keine Nachbehandlung. Nicht für Dauerbelastung vorgesehen. Ohne Schlitz.

Montageplatte mit Schlitz, PVC-frei | Schalunghilfsmittel
angesehen
Montageplatte mit Schlitz, PVC-frei

Nevoga® | Schalunghilfsmittel

Für die Montage und Justierung von Fertigteilen. Die Platten sind aus hochwertigem Kunststoff. Keine Korrosion, keine Nachbehandlung. Nicht für Dauerbelastung vorgesehen. Mit Schlitz.

Stapelplatte mit Noppen, hart, PVC-frei | Schalunghilfsmittel
angesehen
Stapelplatte mit Noppen, hart, PVC-frei

Nevoga® | Schalunghilfsmittel

Stapelplatte mit Noppen, für die Lagerung und den Transport von Betonfertigteilen.

Hartholzkeil | Schalunghilfsmittel
angesehen
Hartholzkeil

Ebner | Schalunghilfsmittel

Idealer Helfer bei Maurerarbeiten und bei der Bodenverlegung.

Metallkeil | Schalunghilfsmittel
angesehen
Metallkeil

Krenhof | Schalunghilfsmittel

Universeller als Schalungshilfe verwendbarer Eisenkeil.

Kunststoff-Keil, PVC-frei | Schalunghilfsmittel
angesehen
Kunststoff-Keil, PVC-frei

Nevoga® | Schalunghilfsmittel

Hoch belastbarer Kunststoffkeil, ist formstabil und verrottungssicher. Fläche rutschsicher geriffelt.

Aussparungsrohr | Schalunghilfsmittel
angesehen
Aussparungsrohr

Schalunghilfsmittel

Linksgängiges, schraubenförmig gebogenes und gefalztes Wickelfalzrohr mit Verstärkungssicken. Leichtes, knickfreies Biegen zu einem 90°-Bogen möglich.

Streckmetall LOCHRIP®, sickenversteift 0,3 | Schalunghilfsmittel
angesehen
Streckmetall LOCHRIP®, sickenversteift 0,3

Schalunghilfsmittel

Sickenversteifter Putzträger und Trägerelement mit großen Spannweiten. Als verlorene Schalung für Arbeitsfugen einsetzbar.

Streckmetall LOCHRIP®, sickenversteift 0,5 | Schalunghilfsmittel
angesehen
Streckmetall LOCHRIP®, sickenversteift 0,5

Schalunghilfsmittel

Sickenversteifter Putzträger und Trägerelement mit großen Spannweiten. Als verlorene Schalung für Arbeitsfugen einsetzbar.

Streckmetall FLACHRIP® 0,25 | Schalunghilfsmittel
angesehen
Streckmetall FLACHRIP® 0,25

Schalunghilfsmittel

Wirtschaftlicher Putzträger und Trägerelement mit geringen Spannweiten. Als verlorene Schalung für Arbeitsfugen einsetzbar.

Streckmetall HIGH-RIP® 0,4 | Schalunghilfsmittel
angesehen
Streckmetall HIGH-RIP® 0,4

Schalunghilfsmittel

Wirtschaftliche Schalung mit hoher Stabilität, als verlorene Schalung speziell für den Betonbau geeignet.

Schalungsanschlag EXZENTER, hohl, PVC-frei | Schalunghilfsmittel
angesehen
Schalungsanschlag EXZENTER, hohl, PVC-frei

Nevoga® | Schalunghilfsmittel

Für einseitige Schalungen oder Anwendungen, bei denen durch ein Fugenband der Einsatz eines durchgehenden Schalungsanschlages nicht möglich ist. Der Exzenter wird außermittig mit einem Stahlnagel angeschlagen, durch Drehen justiert und anschließend mit einem zweiten Stahlnagel fi...

Schalungsanschlag EXZENTER-PLUS, mit Nagel, PVC-frei | Schalunghilfsmittel
angesehen
Schalungsanschlag EXZENTER-PLUS, mit Nagel, PVC-frei

Nevoga® | Schalunghilfsmittel

Für einseitige Schalungen oder Anwendungen, bei denen durch ein Fugenband der Einsatz eines durchgehenden Schalungsanschlages nicht möglich ist. Der Exzenter wird mit einem bereits eingesteckten, 60 mm langen Stahlnagel angeschossen. Passt zu allen gängigen Bolzensetzgeräten.

Schalungsanschlag EXZENTER-PLUS, ohne Nagel, PVC-frei | Schalunghilfsmittel
angesehen
Schalungsanschlag EXZENTER-PLUS, ohne Nagel, PVC-frei

Nevoga® | Schalunghilfsmittel

Für einseitige Schalungen oder Anwendungen, bei denen durch ein Fugenband der Einsatz eines durchgehenden Schalungsanschlages nicht möglich ist. Passt zu allen gängigen Bolzensetzgeräten.

Schalungsanschlag PLUS mit Nagel, PVC-frei | Schalunghilfsmittel
angesehen
Schalungsanschlag PLUS mit Nagel, PVC-frei

Nevoga® | Schalunghilfsmittel

Schalungsanschlag aus Kunststoff zum einfachen Positionieren der Schalungen auf der Betonplatte. Gewährleistet die Einhaltung des Abstandes der Schalungen im unteren Bereich.

Schalungsplatte | Schalunghilfsmittel
angesehen
Schalungsplatte

Schalunghilfsmittel

Die Schalungsplatte ist zweiseitig gehobelt und imprägniert. 3-Schicht-verleimt.

Betonhülse UNI | Schalunghilfsmittel
angesehen
Betonhülse UNI

Schalunghilfsmittel

Inkl. Verschlusskappe und Konus, mit Innengewinde für D15-Stäbe 15 mm.

Betonanker UNI | Schalunghilfsmittel
angesehen
Betonanker UNI

Schalunghilfsmittel

Inkl. Verschlusskappe und Konus, mit D15-Gewinde aus rostfreiem Stahl (V2A) für D15-Stäbe.

Gewindehülse inkl. Nagelstopfen, PVC-frei | Schalunghilfsmittel
angesehen
Gewindehülse inkl. Nagelstopfen, PVC-frei

Nevoga® | Schalunghilfsmittel

Korrosionsfreie Abschalhülse aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Innengewinde für Spannstäbe 15 mm. Verwendung für Deckenrandabschalung, Gerüste etc.

Nagelstopfen für Sichtbeton, PVC-frei | Schalunghilfsmittel
angesehen
Nagelstopfen für Sichtbeton, PVC-frei

Nevoga® | Schalunghilfsmittel

Korrosionsfreie Abschalhülse aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Innengewinde für Spannstäbe 15 mm. Verwendung für Deckenrandabschalung, Gerüste, etc.

1-20 von 41 Produkten
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen