Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Schalrohr MONOTUB, glatt

mehr in Schalrohre | mehr von

Schalrohr MONOTUB, glatt

Mehr in Schalrohre | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Das Schalrohr wird zum zeitsparenden und kostengünstigen Herstellen von Betonsäulen verwendet.
Vorteile/Ausführungen
  • Wasserfest: Wird aus recyceltem, wasserbeständigem Papier hergestellt; kann bei jeder Witterung eingebaut und im Freien gelagert werden.
  • Elastisch: Ist durch seine hohe Elastizität sehr robust gegen raue Einwirkungen auf der Baustelle.
  • Ausführung glatt: Inneneinlage aus PVC-Folie, marmorähnliche, sehr glatte Oberfläche ohne Abzeichnung der Wickelstruktur.
Anwendungen/Hinweise
  • Lieferung: Wird in Standardlängen oder maßgenau auf die Baustelle geliefert.
  • Betonieren: Kann in einem Arbeitsgang betoniert werden. Betoniergeschwindigkeit
    6 m/h bis 350 mm Ø, 5 m/h 400 mm Ø, 4 m/h 450 mm Ø, 3 m/h von 500–800 mm Ø und 2 m/h ab 900 mm Ø.
  • Reißleine: Leichtes und schnelles Entschalen von unten und von oben. Kann zum Schutz der Säule bis Bauende stehen gelassen werden.

Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaum beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Aus ausgesuchtem Rindsvollleder, Handrücken und Stulpe aus weißem Baumwollgewebe, Innenhand mit Baumwollfutter natur, mit Doppelnaht. Schutzkate...