Kombispreize OKTAGON® mit 2 Stopfen, PVC-frei

von Nevoga®   |   mehr Rohrspreizen

Drucken
Produktdetails
OKTAGON® ist eine Schalungsspannstelle in besonders großzügiger Ausführung aus HDPE (sehr stabil, säurefest).
Anwendungen/Hinweise
  • Wasserdichtheit gemäß ÖNORM B 3303
  • Brandverhalten F120
  • Luftschalldämmung
  • Trinkwassereignung
  • Innen-Ø 22 mm, Schalungsauflage-Ø 48 mm 
  • Größen 150 bis 400 mm sind im Ganzen gefertigt
  • nach dem Entfernen der Schalung kann der Vorsatz einfach herausgezogen werden

Material
  • Kunststoff

Lieferumfang
  • inkl. 2 Verschluss-Stopfen

PVC-FREIEinfach Nachhaltiger


Downloads

Für Sie interessant

Rohrspreizen
Zubehör
Konus OKTAGON®, PVC-frei | Rohrspreizen
angesehen
Konus OKTAGON®, PVC-frei

Nevoga® Zubehör

Vorsatzkonus für die Selbstherstellung von Schalungsspannstellen.

Aktion
Montagehandschuhe
Das könnte Sie auch interessieren
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaumbeschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und sehr guter Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie II

Aktion
Arbeitshandschuhe Leder
Das könnte Sie auch interessieren
Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Megabull 3 | Arbeitshandschuhe Leder
angesehen
Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Megabull 3

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Handschuh aus ausgesuchtem Rindsvollleder. Handrücken und Stulpe aus weißem Baumwollgewebe, Innenhand mit Baumwollfutter natur, mit Doppelnaht. Schutzkategorie II

Rohrspreize DEDU mit 2 Konen und 2 Stopfen | Rohrspreizen
angesehen
Rohrspreize DEDU mit 2 Konen und 2 Stopfen

Nevoga® | Rohrspreizen

Komplette Schalungsspannstelle, bestehend aus fertig geschnittenem aufgerautem Rohr-Durchmesser 22/26 mm und je 2 Stopfen und Drehkonen. Sie sparen wertvolle Arbeitszeit auf der Baustelle, da das Schneiden der Rohre entfällt.

Sichtbeton-Distanzhalter DEDU | Rohrspreizen
angesehen
Sichtbeton-Distanzhalter DEDU

Nevoga® | Rohrspreizen

Komplette Schalungsspannstelle. Besteht aus fertig geschnittenem, aufgerautem Rohr Ø 22/26 mm und je 2 Sichtbetonkonen (KS mit Dichtscheibe). Sie sparen wertvolle Arbeitszeit auf der Baustelle, da das Schneiden der Rohre entfällt.

Konus OKTAGON®, PVC-frei | Rohrspreizen
angesehen
Konus OKTAGON®, PVC-frei

Nevoga® | Rohrspreizen

Vorsatzkonus für die Selbstherstellung von Schalungsspannstellen.

Griffdorn-Setzwerkzeug für Dichtstopfen, PVC-frei | Rohrspreizen
angesehen
Griffdorn-Setzwerkzeug für Dichtstopfen, PVC-frei

Rohrspreizen

Wird innen am Dichtstopfen angesetzt und treibt ihn durch Längenausdehnung in die Öffnung.

Konenschlüssel | Rohrspreizen
angesehen
Konenschlüssel

Rohrspreizen

Universalkonusschlüssel zum Herausdrehen der Kunststoffdichtkonen.

Dichtstopfen, PVC-frei | Rohrspreizen
angesehen
Dichtstopfen, PVC-frei

Nevoga® | Rohrspreizen

Besonders flexibler Stopfen aus Kunststoff mit hohem Anpressdruck im Rohr. Zum Innenabdichten von Rohrspreizen.

Verschlussstopfen STOPPER, PVC-frei | Rohrspreizen
angesehen
Verschlussstopfen STOPPER, PVC-frei

Mastertec | Rohrspreizen

Druckdichte Abdichtung aller Kunststoff- und Faserzement-Abstandsrohren mit einem Innen-Ø von 22 mm. Das aufwendige Einkleben von Faserzementstopfen entfällt. Somit ist ein witterungsunabhängiger Einbau möglich.

Außenabdichtung ActiveRing, mini/maxi | Rohrspreizen
angesehen
Außenabdichtung ActiveRing, mini/maxi

Mastertec | Rohrspreizen

Quellende Hochdruckaußenabdichtungen gewährleisten eine sichere und dauerhafte Außenabdichtung von Kunststoff- und Faserzementmauerstärken.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen