Menu

Stopfen, PVC-frei

mehr Rohrspreizen, Kombispreizen

Drucken
Konischer Kunststoffstopfen zum Verschließen von Rohrspreizen oder Sternrohren nach dem Entschalen und Entfernen der Konen.
Material
  • Kunststoff

Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerPVC-FREI


Begründung Nachhaltigkeit
Material: Polyolefin (PO). Frei von PVC, FCKW, HFKW.

Downloads

Für Sie interessant

Montagehandschuhe
Das könnte Sie auch interessieren
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen | Montagehandschuhe
angesehen
Gekauft
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaum-beschichteter Arbeitshandschuh mit hervorragendem Tastgefühl und sehr guter Beweglichkeit, optimaler Grip durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie II

Arbeitshandschuhe Leder
Das könnte Sie auch interessieren
Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Megabull 3 | Arbeitshandschuhe Leder
angesehen
Gekauft
Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Megabull 3

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Arbeitshandschuh aus ausgesuchtem Rindsvollleder mit Knöchel- und Pulsschutz und Gummizug am Handrücken für besseren halt. Schutzkategorie II

Konus OKTAGON®, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Konus OKTAGON®, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Vorsatzkonus für die Selbstherstellung von Schalungsspannstellen.

Griffdorn-Setzwerkzeug für Dichtstopfen, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Griffdorn-Setzwerkzeug für Dichtstopfen, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Wird innen am Dichtstopfen angesetzt und treibt ihn durch Längenausdehnung in die Öffnung.

Konenschlüssel | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Konenschlüssel

Rohrspreizen, Kombispreizen

Universalkonusschlüssel zum Herausdrehen der Kunststoffdichtkonen.

Dichtstopfen | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Dichtstopfen

Rohrspreizen, Kombispreizen

Besonders flexibler Stopfen aus Kunststoff mit hohem Anpressdruck im Rohr. Zum Innenabdichten von Rohrspreizen.

Verschlussstopfen STOPPER | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Verschlussstopfen STOPPER

Mastertec | Rohrspreizen, Kombispreizen

Druckdichte Abdichtung aller Kunststoff- und Faserzement-Abstandsrohre mit einem Innen-Ø von 22 mm. Das aufwendige Einkleben von Faserzementstopfen entfällt. Somit ist ein witterungsunabhängiger Einbau möglich.

Verschlussstopfen STOPPER SCREW in | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Verschlussstopfen STOPPER SCREW in

Mastertec | Rohrspreizen, Kombispreizen

Geschraubte Innenabdichtung für den druckwasser- und gasdichten Verschluss von Schalungsspannstellen. Das aufwendige Einkleben von Stopfen entfällt. Somit ist ein witterungsunabhängiger Einbau möglich. Die Version kann komplett in der Mauerstärke versenkt und wenn gewünscht noch

Verschlussstopfen STOPPER SCREW covered | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Verschlussstopfen STOPPER SCREW covered

Mastertec | Rohrspreizen, Kombispreizen

Geschraubte Innenabdichtung für den druckwasser- und gasdichten Verschluss von Schalungsspannstellen. Das aufwendige Einkleben von Stopfen entfällt. Somit ist ein witterungsunabhängiger Einbau möglich. Die STOPPER SCREW covered Version hat eine größere Druckplatte und schließt da...

Positionierungshilfe für STOPPER SCREW | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Positionierungshilfe für STOPPER SCREW

Rohrspreizen, Kombispreizen

STOPPER SCREW Typ in entsprechend der gewünschten Positionierung in die Spannstelle schieben bzw. einklopfen.

Reinigungsbürste für STOPPER SCREW | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Reinigungsbürste für STOPPER SCREW

Rohrspreizen, Kombispreizen

Reinigungsbürste mit Holzgriff für Rohr, Mauerstärken aus Faserzement und Kunststoff 21,5 bis 26 mm.

Außenabdichtung ActiveRing, mini/maxi | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Außenabdichtung ActiveRing, mini/maxi

Mastertec | Rohrspreizen, Kombispreizen

Quellende Hochdruckaußenabdichtungen gewährleisten eine sichere und dauerhafte Außenabdichtung von Kunststoff- und Faserzementmauerstärken.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken