Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Stopper

mehr in Rohrspreizen | mehr von

Stopper

Mehr in Rohrspreizen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Druckdichte Innen- und Außenabdichtung von allen Faserzement- und Kunststoffmauerstärken ID 22 mm.
Vorteile/Ausführungen
  • kein aufwendiges Einkleben von Faserzementstopfen
  • in Kombination mit Kunststoff-Distanzrohr Innen-Ø 22 mm – wasserdicht
  • in Kombination mit Faserbetonrohr Innen-Ø 22 mm – wasserdicht und Feuerwiderstandsklasse EI120 nach EN 13501-2
  • beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen, Gülle, Jauche, Gärungsmaische, Öl und Bitumen, Radon, Methangas, Wasser, UV, Ozon
Anwendungen/Hinweise
  • Werden die Stopfen bei Außentemperaturen unter 0 °C eingebaut, müssen sie für einen besseren Einbau vorher bei Plusgraden gelagert werden.
  • Spannstelle reinigen und Stopper einschlagen
Technische Daten
  • Temperaturbereich
 –35 °C bis +70 °C
Material
  • Kunststoff
  • PVC-frei

PVC-FREIEinfach Nachhaltiger


Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von Nevoga® Zubehör von

Faserbetonrohr (22/42 mm) auf Fixlänge geschnitten. Schnittlänge beträgt 20 mm, kürzer als die Wandstärke bei dem Standardkonus.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaum beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Aus ausgesuchtem Rindsvollleder, Handrücken und Stulpe aus weißem Baumwollgewebe, Innenhand mit Baumwollfutter natur, mit Doppelnaht. Schutzkate...


mehr von Nevoga® | mehr Rohrspreizen

OKTAGON ist eine Schalungsspannstelle in besonders großzügiger Ausführung aus HDPE (sehr stabil, säurefest).


mehr von Nevoga® | mehr Rohrspreizen

Komplette Schalungsspannstelle, bestehend aus fertig geschnittenem aufgerautem Rohr-Ø 22/26 mm und je 2 Stopfen und Drehkonen. Sie sparen wertvo...


mehr von Nevoga® | mehr Rohrspreizen

Komplette Schalungsspannstelle. Besteht aus fertig geschnittenem, aufgerautem Rohr Ø 22/26 mm und je 2 Sichtbetonkonen (KS mit Dichtscheibe). Si...