| 26 mm |
| 48 mm |
Zubehör von
Verschluss-Stopfen für das dichte und flächenbündige Verschließen von Konen, passend für Kombispreize OKTAGON®-PLUS. Durch den langen Stopfen einfache und schnelle Arbeitsweise.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren
Nitrilschaum-beschichteter Arbeitshandschuh mit hervorragendem Tastgefühl und sehr guter Beweglichkeit, optimaler Grip durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie II
H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren
Arbeitshandschuh aus ausgesuchtem Rindsvollleder mit Knöchel- und Pulsschutz und Gummizug am Handrücken für besseren halt. Schutzkategorie II
Komplette Schalungsspannstelle, bestehend aus fertig geschnittenem, aufgerautem Rohr mit einem Innen-Ø von 22 mm und einem Außen-Ø von 26 mm, mit je 2 Stopfen und 2 Drehkonen. Sie sparen wertvolle Arbeitszeit auf der Baustelle, da das Schneiden der Rohre entfällt.
Abstandsrohr für die Selbstherstellung von Schalungsspannstellen. In bekannt guter Qualität aus witterungsbeständigem, erhöht schlagzähem, splitterfreiem Kunststoff, kann auf jeder Baustelle mit Hand- oder Kreissäge auf das gewünschte Maß abgelängt werden. Alle Rohre werden zur b...
Dreiteilige Schalungsspannstelle mit einer Auflagefläche von ca. 48 mm. Besonders großzügige Ausführung, sehr stabil und säurefest. Das sehr aufwendige und ungenaue Abschneiden von Abstandrohren entfällt, da OKTAGON® 22 immer in einem Stück mit der exakt gleichen Länge geliefert
Dreiteilige Schalungsspannstelle mit einer Auflagefläche von ca. 48 mm. Besonders großzügige Ausführung, sehr stabil und säurefest. Das sehr aufwendige und ungenaue Abschneiden von Abstandrohren entfällt, da OKTAGON®-PLUS immer in einem Stück mit der exakt gleichen Länge geliefer...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!