Menu

Kombispreize OKTAGON® 22 mit 2 Stopfen, PVC-frei

mehr Rohrspreizen, Kombispreizen

Drucken
Einteilige Schalungsspannstelle mit einer Auflagefläche von ca. 48 mm. Besonders großzügige Ausführung, sehr stabil und säurefest.
Einsatzbereich
  • für Ankerstäbe DW15

Vorteile/Ausführungen
  • Luftschalldämmung
  • Trinkwassereignung
  • Größen 150, 180, 200, 240, 250, 300, 350, 400 mm im Ganzen gefertigt

Anwendungen/Hinweise
  • Wasserdichtheit gemäß ÖNORM B 3303
  • Brandverhalten nach F180

Technische Daten
  • Innen-Ø
22 mm
  • Schalungsauflage-Ø
48 mm

Material
  • Kunststoff Polyolefin (PO)

Lieferumfang
  • inkl. 2 Verschluss-Stopfen

Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerPVC-FREI


Begründung Nachhaltigkeit
Material: Polyolefin (PO). Frei von PVC, FCKW, HFKW.

Downloads

Für Sie interessant

Konus OKTAGON®, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Konus OKTAGON®, PVC-frei

Zubehör

Vorsatzkonus für die Selbstherstellung von Schalungsspannstellen.

Montagehandschuhe
Das könnte Sie auch interessieren
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen | Montagehandschuhe
angesehen
Gekauft
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaum-beschichteter Arbeitshandschuh mit hervorragendem Tastgefühl und sehr guter Beweglichkeit, optimaler Grip durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie II

Arbeitshandschuhe Leder
Das könnte Sie auch interessieren
Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Megabull 3 | Arbeitshandschuhe Leder
angesehen
Gekauft
Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Megabull 3

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Arbeitshandschuh aus ausgesuchtem Rindsvollleder mit Knöchel- und Pulsschutz und Gummizug am Handrücken für besseren halt. Schutzkategorie II

Rohrspreize glatt, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Rohrspreize glatt, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Abstandsrohr für die Selbstherstellung von Schalungsspannstellen in bekannt guter Qualität. Kann auf jeder Baustelle mit Hand- oder Kreissäge auf das gewünschte Maß abgelängt werden.

Rohrspreize geraut, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Rohrspreize geraut, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Abstandsrohr für die Selbstherstellung von Schalungsspannstellen in bekannt guter Qualität. Kann auf jeder Baustelle mit Hand- oder Kreissäge auf das gewünschte Maß abgelängt werden.

Rohrspreize geraut | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Rohrspreize geraut

Rohrspreizen, Kombispreizen

Abstandsrohr für die Selbstherstellung von Schalungsspannstellen in bekannt guter Qualität. Kann auf jeder Baustelle mit Hand- oder Kreissäge auf das gewünschte Maß abgelängt werden.

Rohrspreize DEDU 22 mit 2 Konen und 2 Stopfen | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Rohrspreize DEDU 22 mit 2 Konen und 2 Stopfen

Rohrspreizen, Kombispreizen

Komplette Schalungsspannstelle, bestehend aus fertig geschnittenem, aufgerautem Rohr mit einem Innen-Ø von 22 mm und einem Außen-Ø von 26 mm, mit je 2 Stopfen und 2 Drehkonen. Sie sparen wertvolle Arbeitszeit auf der Baustelle, da das Schneiden der Rohre entfällt.

Distanzrohr sternförmig | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Distanzrohr sternförmig

Rohrspreizen, Kombispreizen

Abstandsrohr für die Selbstherstellung von Schalungsspannstellen. In bekannt guter Qualität aus witterungsbeständigem, erhöht schlagzähem, splitterfreiem Kunststoff, kann auf jeder Baustelle mit Hand- oder Kreissäge auf das gewünschte Maß abgelängt werden. Alle Rohre werden zur b...

Kombispreize OKTAGON® 22 mit 2 Stopfen, nicht PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Kombispreize OKTAGON® 22 mit 2 Stopfen, nicht PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Dreiteilige Schalungsspannstelle mit einer Auflagefläche von ca. 48 mm. Besonders großzügige Ausführung, sehr stabil und säurefest. Das sehr aufwendige und ungenaue Abschneiden von Abstandrohren entfällt, da OKTAGON® 22 immer in einem Stück mit der exakt gleichen Länge geliefert

Kombispreize OKTAGON®-PLUS 22 mit 2 Stopfen, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Kombispreize OKTAGON®-PLUS 22 mit 2 Stopfen, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Einteilige Schalungsspannstelle mit einer Auflagefläche von ca. 48 mm. Besonders großzügige Ausführung, sehr stabil und säurefest.

Kombispreize OKTAGON®-PLUS 22 mit 2 Stopfen, nicht PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Kombispreize OKTAGON®-PLUS 22 mit 2 Stopfen, nicht PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Dreiteilige Schalungsspannstelle mit einer Auflagefläche von ca. 48 mm. Besonders großzügige Ausführung, sehr stabil und säurefest. Das sehr aufwendige und ungenaue Abschneiden von Abstandrohren entfällt, da OKTAGON®-PLUS immer in einem Stück mit der exakt gleichen Länge geliefer...

Kombispreize OKTAGON®-PLUS 22 mit 2 Stopfen und EPDM-Dichtscheibe, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Kombispreize OKTAGON®-PLUS 22 mit 2 Stopfen und EPDM-Dichtscheibe, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Einteilige Schalungsspannstelle mit einer Auflagefläche von ca. 48 mm. Besonders großzügige Ausführung, sehr stabil und säurefest.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken