Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

ActiveRing

mehr in Rohrspreizen | mehr von

ActiveRing

Mehr in Rohrspreizen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails

ActiveRinge mini und maxi sind quellende Hochdruckaußenabdichtungen und gewährleisten eine sichere und dauerhafte Außenabdichtung von Kunststoff- und Faserzementmauerstärken.

Vorteile/Ausführungen
  • einfacher und sicherer Einbau
  • gute chemische Beständigkeiten
  • aufschieben und dicht
Anwendungen/Hinweise
  • Bei Kontakt mit Wasser aktivieren sich die Ringe, quellen auf und stoppen zuverlässig das anströmende Wasser.
Technische Daten
  • Temperaturbereich
 –35 °C bis +70 °C
  • Breite
10 mm
  • Stärke
5 mm
Material
  • aus einer hochquellfähiger TPE-Mischung

Für Sie interessant


mehr von Nevoga® | mehr Rohrspreizen

OKTAGON ist eine Schalungsspannstelle in besonders großzügiger Ausführung aus HDPE (sehr stabil, säurefest).


mehr von Nevoga® | mehr Rohrspreizen

Komplette Schalungsspannstelle, bestehend aus fertig geschnittenem aufgerautem Rohr-Ø 22/26 mm und je 2 Stopfen und Drehkonen. Sie sparen wertvo...


mehr von Nevoga® | mehr Rohrspreizen

Komplette Schalungsspannstelle. Besteht aus fertig geschnittenem, aufgerautem Rohr Ø 22/26 mm und je 2 Sichtbetonkonen (KS mit Dichtscheibe). Si...


mehr von Nevoga® | mehr Rohrspreizen

Vorsatzkonus für die Selbstherstellung von Schalungsspannstellen.


mehr von Nevoga® | mehr Rohrspreizen

Verschluss-Stopfen für das dichte und flächenbündige Verschließen von Konen. Durch den langen Stopfen einfache und schnelle Arbeitsweise.


mehr Rohrspreizen

Wird innen am Dichtstopfen angesetzt und treibt ihn durch Längenausdehnung in die Öffnung.