Menu

Verschlussstopfen STOPPER SCREW in

von Mastertec   |   mehr Rohrspreizen, Kombispreizen

Drucken
Geschraubte Innenabdichtung für den druckwasser- und gasdichten Verschluss von Schalungsspannstellen. Das aufwendige Einkleben von Stopfen entfällt. Somit ist ein witterungsunabhängiger Einbau möglich. Die Version kann komplett in der Mauerstärke versenkt und wenn gewünscht noch verblendet oder zugespachtelt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • einfacher und schneller Einbau
  • auch für konisch verlaufende Spannstellen/Ankerlöcher

Anwendungen/Hinweise
  • druckwasserdicht bis 50 m Wassersäule
  • radondicht
  • bündiger Verschluss bei Mauerstärken mit Dichtlippe und Konus
  • Feuerwiderstandsklasse El240

Technische Daten
  • Druckscheibe Ø 
20 mm
  • Druckwasserdichtigkeit
5 bar

Material
  • Schraube, Mutter, Druckscheibe aus Edelstahl V2A
  • Dichtgummi aus thermoplastischem Elastomer (TPE), schwarz
  • Kralle aus Polyoxymethylen, grün

Lieferumfang
  • inkl. 2 Bits

Downloads

Für Sie interessant

Positionierungshilfe für STOPPER SCREW | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Positionierungshilfe für STOPPER SCREW

Zubehör

STOPPER SCREW Typ in entsprechend der gewünschten Positionierung in die Spannstelle schieben bzw. einklopfen.

Reinigungsbürste für STOPPER SCREW | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Reinigungsbürste für STOPPER SCREW

Zubehör

Reinigungsbürste mit Holzgriff für Rohr, Mauerstärken aus Faserzement und Kunststoff 21,5 bis 26 mm.

Positionierungshilfe für STOPPER SCREW | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Positionierungshilfe für STOPPER SCREW

Zubehör von

STOPPER SCREW Typ in entsprechend der gewünschten Positionierung in die Spannstelle schieben bzw. einklopfen.

Konus OKTAGON®, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Konus OKTAGON®, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Vorsatzkonus für die Selbstherstellung von Schalungsspannstellen.

Griffdorn-Setzwerkzeug für Dichtstopfen, PVC-frei | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Griffdorn-Setzwerkzeug für Dichtstopfen, PVC-frei

Rohrspreizen, Kombispreizen

Wird innen am Dichtstopfen angesetzt und treibt ihn durch Längenausdehnung in die Öffnung.

Konenschlüssel | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Konenschlüssel

Rohrspreizen, Kombispreizen

Universalkonusschlüssel zum Herausdrehen der Kunststoffdichtkonen.

Dichtstopfen | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Dichtstopfen

Rohrspreizen, Kombispreizen

Besonders flexibler Stopfen aus Kunststoff mit hohem Anpressdruck im Rohr. Zum Innenabdichten von Rohrspreizen.

Verschlussstopfen STOPPER | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Verschlussstopfen STOPPER

Mastertec | Rohrspreizen, Kombispreizen

Druckdichte Abdichtung aller Kunststoff- und Faserzement-Abstandsrohre mit einem Innen-Ø von 22 mm. Das aufwendige Einkleben von Faserzementstopfen entfällt. Somit ist ein witterungsunabhängiger Einbau möglich.

Verschlussstopfen STOPPER SCREW covered | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Verschlussstopfen STOPPER SCREW covered

Mastertec | Rohrspreizen, Kombispreizen

Geschraubte Innenabdichtung für den druckwasser- und gasdichten Verschluss von Schalungsspannstellen. Das aufwendige Einkleben von Stopfen entfällt. Somit ist ein witterungsunabhängiger Einbau möglich. Die STOPPER SCREW covered Version hat eine größere Druckplatte und schließt da...

Positionierungshilfe für STOPPER SCREW | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Positionierungshilfe für STOPPER SCREW

Rohrspreizen, Kombispreizen

STOPPER SCREW Typ in entsprechend der gewünschten Positionierung in die Spannstelle schieben bzw. einklopfen.

Reinigungsbürste für STOPPER SCREW | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Reinigungsbürste für STOPPER SCREW

Rohrspreizen, Kombispreizen

Reinigungsbürste mit Holzgriff für Rohr, Mauerstärken aus Faserzement und Kunststoff 21,5 bis 26 mm.

Außenabdichtung ActiveRing, mini/maxi | Rohrspreizen, Kombispreizen
angesehen
Gekauft
Außenabdichtung ActiveRing, mini/maxi

Mastertec | Rohrspreizen, Kombispreizen

Quellende Hochdruckaußenabdichtungen gewährleisten eine sichere und dauerhafte Außenabdichtung von Kunststoff- und Faserzementmauerstärken.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken