Menu

Ringraumdichtung MASTER-RING Multi, PVC-frei

von Mastertec   |   mehr Wanddurchführungen, Hauseinführungen

Drucken
Dichtungseinsatz für Futterrohre und Kernbohrungen mit Zwiebeltechnik für mehrere Einbaumöglichkeiten mit nur 3 Abmessungen.
Vorteile/Ausführungen
  • eine Dichtung für drückendes und nichtdrückendes Wasser
  • druckdicht bis 30 m Wassersäule, bei Lagersicherung bis 50 m
  • witterungs- und ozonbeständig
  • alterungsbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • nach Einlegen der Ringraumdichtung und dem Durchführen des Mediumrohres die Schrauben über Kreuz anziehen
  • jede Schraube mehrmals um eine Umdrehung anziehen, damit sich der Dichtring gleichmäßig anpresst
  • max. Drehmoment M 6 = 5 Nm

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +120 °C
  • Breite des Gummis
40 mm

Material
  • Stahlteile und Schrauben aus V2A-Edelstahl
  • EPDM-Gummi

Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerPVC-FREI


Begründung Nachhaltigkeit
PVC-frei.

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Montagehandschuhe
Das könnte Sie auch interessieren
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen | Montagehandschuhe
angesehen
Gekauft
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaum-beschichteter Arbeitshandschuh mit hervorragendem Tastgefühl und sehr guter Beweglichkeit, optimaler Grip durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie II

Arbeitshandschuhe Leder
Das könnte Sie auch interessieren
Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Megabull 3 | Arbeitshandschuhe Leder
angesehen
Gekauft
Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Megabull 3

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Arbeitshandschuh aus ausgesuchtem Rindsvollleder mit Knöchel- und Pulsschutz und Gummizug am Handrücken für besseren halt. Schutzkategorie II

Ringraumdichtung MASTER-RING, PVC-frei | Wanddurchführungen, Hauseinführungen
angesehen
Gekauft
Ringraumdichtung MASTER-RING, PVC-frei

Mastertec | Wanddurchführungen, Hauseinführungen

Dichtungseinsatz für Futterrohre und Kernbohrungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken