Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Mauerkragen Rondo Mini

mehr in Rohrdurchführungen | mehr von

Mauerkragen Rondo Mini

Mehr in Rohrdurchführungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für die Abdichtung von Mauerstärken.
Vorteile/Ausführungen
  • schnelle und einfache Montage auf Kunststoff- oder Faserzementmauerstärken
  • beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen, Gülle, Jauche, Gärungsmaische, Öl und Bitumen, Radon, Methangas
Technische Daten
  • Auflagebreite
2,7 cm
  • Temperaturbereich
-35 °C bis +70 °C
Material
  • Kunststoff
  • PVC-frei

PVC-FREIEinfach Nachhaltiger


Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaum beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Aus ausgesuchtem Rindsvollleder, Handrücken und Stulpe aus weißem Baumwollgewebe, Innenhand mit Baumwollfutter natur, mit Doppelnaht. Schutzkate...


mehr von Mastertec | mehr Rohrdurchführungen

Mauerkragen Rondo dichten Rohre und Leitungen aus Kunststoff, Stahl, Faserzement und Steinzeug sicher bis 50 Meter Wassersäule ab. Die Durchführ...