Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Ringraumdichtung, Edelstahl

mehr in Rohrdurchführungen | mehr von

Ringraumdichtung, Edelstahl

Mehr in Rohrdurchführungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Dichtungseinsatz für Futterrohre und Kernbohrungen.
Vorteile/Ausführungen
  • eine Dichtung für drückendes und nichtdrückendes Wasser
  • druckdicht bis 30 m Wassersäule, bei Lagersicherung bis 50 m
Anwendungen/Hinweise
  • Einbau:
    Nach dem Einlegen der Ringraumdichtung und dem Durchführen des Mediumrohres werden die Schrauben über Kreuz angezogen. Jede Schraube mehrmals um eine Umdrehung anziehen, damit sich der Dichtring gleichmäßig anpresst. Max. Drehmoment M6=5 Nm, M8=10 Nm, M10=15 Nm, M12=20 Nm. Nach 2–3 Stunden noch einmal nachziehen.
Technische Daten
  • Temperaturbereich
-30 °C bis +120 °C
  • Gummidicke
40 mm
Material
  • Stahlteile und Schrauben aus V2A-Edelstahl
  • PVC-frei

PVC-FREIEinfach Nachhaltiger


Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaum beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Aus ausgesuchtem Rindsvollleder, Handrücken und Stulpe aus weißem Baumwollgewebe, Innenhand mit Baumwollfutter natur, mit Doppelnaht. Schutzkate...


mehr von Mastertec | mehr Rohrdurchführungen

Dichtungseinsätze für Futterrohre und Kernbohrungen. Insbesonders für mehrere Mediendurchmesser.