Menu

Quellfugenband SWELLMAX, PVC-frei

von STT   |   mehr Fugenbänder, Fugenbleche

Drucken
Recyclingfähiges, formstabiles und wasserquellfähiges Dichtgummiband zur Abdichtung von Beton-Arbeitsfugen.
Einsatzbereich
  • Bewegungsfugen, Rohrdurchführungen

Vorteile/Ausführungen
  • formstabil, keine Auswaschung
  • extrem starker Widerstand gegen Druckwasser

Technische Daten
  • Gebrauchstemperatur
–50 °C bis +75 °C
  • Quellung (7 Tage bei 23 °C)
min. 450 %
  • Zugfestigkeit DIN EN ISO 527
0,4 MPa
  • Bruchdehnung DIN EN ISO 527
90 %

Zertifizierungen

PVC-FREI


Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Montagehandschuhe
Das könnte Sie auch interessieren
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen | Montagehandschuhe
angesehen
Gekauft
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaum-beschichteter Arbeitshandschuh mit hervorragendem Tastgefühl und sehr guter Beweglichkeit, optimaler Grip durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie II

Arbeitshandschuhe Leder
Das könnte Sie auch interessieren
Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Megabull 3 | Arbeitshandschuhe Leder
angesehen
Gekauft
Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Megabull 3

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Arbeitshandschuh aus ausgesuchtem Rindsvollleder mit Knöchel- und Pulsschutz und Gummizug am Handrücken für besseren halt. Schutzkategorie II

Quellfugenband | Fugenbänder, Fugenbleche
angesehen
Gekauft
Quellfugenband

Fugenbänder, Fugenbleche

Zuverlässig wirksames Abdichtungsband gegen Wasser für Anwendungen im Baubereich. Hydrophiler, gummiähnlicher Kunststoff mit reversiblem Quellvermögen (passt sich auch nachträglichen Veränderungen von Fugenquerschnitten rasch an).

Abverkauf
Quellfugenband SWELLMAX G, PVC-frei | Fugenbänder, Fugenbleche
angesehen
Gekauft
Quellfugenband SWELLMAX G, PVC-frei

STT | Fugenbänder, Fugenbleche

Recyclingfähiges, formstabiles und wasserquellfähiges Dichtgummiband zur Abdichtung von Beton-Arbeitsfugen.

Quellfugenband Bentonit | Fugenbänder, Fugenbleche
angesehen
Gekauft
Quellfugenband Bentonit

Fugenbänder, Fugenbleche

Spezielles formstabiles, teilbeschichtetes DYNA-Bentonit-Quellband, das wasserabweisend bei kurzer Regenschauer wirkt. Besonders für geometrisch anspruchsvolle Fugenverläufe.

Quellfugenband Masterstop SK | Fugenbänder, Fugenbleche
angesehen
Gekauft
Quellfugenband Masterstop SK

Mastertec | Fugenbänder, Fugenbleche

Selbstklebendes Bentonitquellband, das durch Aufquellen und den beim Quellenvorgang entstehenden Druck sicher Arbeitsfugen abdichtet. Das Eindringen von Wasser wird verhindert.

Befestigungsgitter für Quellfugenband | Fugenbänder, Fugenbleche
angesehen
Gekauft
Befestigungsgitter für Quellfugenband

Fugenbänder, Fugenbleche

Befestigungsgitter gewährleistet die sichere Lagerung und verhindert Aufschwimmen des Bandes beim Betonieren.

Dicht- und Klebstoff SikaSwell® S-2 | Fugenbänder, Fugenbleche
angesehen
Gekauft
Dicht- und Klebstoff SikaSwell® S-2

Sika | Fugenbänder, Fugenbleche

Quellfähiger, feuchtigkeitshärtender 1-K-Dichtstoff zum Abdichten und Verkleben von Quellfugenbändern. Eine vielseitige Lösung für Verbindungen.

Flüssigkunststoff TAURUS AQUATOP MONO | Fugenbänder, Fugenbleche
angesehen
Gekauft
Flüssigkunststoff TAURUS AQUATOP MONO

STT | Fugenbänder, Fugenbleche

UV-stabiler, extrem dehnbarer und abriebfester, wasserabweisender und thixotroper Polyurethan-Flüssigkunststoff für Sanierungen von Bitumenbahnen sowie Abdichtungen auf bauüblichen Untergründen.

Flüssigkunststoff TAURUS ELASTIC PRO | Fugenbänder, Fugenbleche
angesehen
Gekauft
Flüssigkunststoff TAURUS ELASTIC PRO

STT | Fugenbänder, Fugenbleche

UV-beständiger, extrem dehnbarer, regenfester und thixotroper Flüssigkunststoff zum Verkleben und Abdichten von Folien und Betonfugen. Haftet auch ohne Primer auf den meisten bauüblichen Untergründen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken