Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Dehnfugen-Anschlussstück zweiteilig inkl. Verschraubung

mehr in Fugenbänder | mehr von

Dehnfugen-Anschlussstück zweiteilig inkl. Verschraubung

Mehr in Fugenbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Das STT® zweiteilige Verbindungsstück verbindet das beschichtete Blechfugenband mit PVC-Dehnfugenbändern.
Einsatzbereich
  • kraftschlüssigen Zusammenschluss zwischen PVC Dehnfugenbändern und STT® Fugenblechen
Vorteile/Ausführungen
  • einfache und rasche Handhabung
Technische Daten
  • Höhe 
150 mm
  • Länge des Blechfugenbandanschlusses
250 mm
  • Verarbeitungstemperatur
–5 °C bis +35 °C

Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von STT Zubehör von

Verzinktes, beidseitig beschichtetes Fugenblech zur Arbeitsfugenabdichtung im Betonbau.


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaum beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Aus ausgesuchtem Rindsvollleder, Handrücken und Stulpe aus weißem Baumwollgewebe, Innenhand mit Baumwollfutter natur, mit Doppelnaht. Schutzkate...


mehr Fugenbänder

Mit Hilfe des Schweißbeiles können Fugenbänder an Ort und Stelle in jedes gewünschte Maß geformt und geschweißt werden.


mehr von WJK-Bauprodukte | mehr Fugenbänder

zur ordnungsgemäßen Befestigung von PVC Fugenbändern an der Bewehrung.