Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Quellfugenband

mehr in Fugenbänder | mehr von

Quellfugenband

Mehr in Fugenbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Zuverlässig wirksames Abdichtungsband gegen Wasser für Anwendung im Baubereich. Hydrophiler, gummiähnlicher Kunststoff mit reversiblem Quellvermögen (passt sich auch nachträglichen Veränderungen von Fugenquerschnitten rasch an).
Vorteile/Ausführungen
  • alterungsbeständig
  • chemisch neutral
  • schwer entflammbar B1/DIN 4102
Technische Daten
  • max. Quellvermögen ca. 100 %
  • Quelldruck ca. 5 bar

Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaum beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Aus ausgesuchtem Rindsvollleder, Handrücken und Stulpe aus weißem Baumwollgewebe, Innenhand mit Baumwollfutter natur, mit Doppelnaht. Schutzkate...


mehr von STT | mehr Fugenbänder

Swellmax G ist ein formstabiles, wasserquellfähiges Dichtgummiband.


mehr Fugenbänder

Spezielles, teilbeschichtetes Bentonit-Quellband, das wasserabweisend auf kurze Regenschauer wirkt.


mehr von Mastertec | mehr Fugenbänder

Masterstop SK ist ein selbstklebendes Bentonitquellband, dass zur sicheren Abdichtung von Arbeitsfugen sowie von Durchdringen in Betonbauwerken,...


mehr Fugenbänder

Mit dem Befestigungsgitter kann das äußerst formstabile Band einfach und schnell verlegt werden. So ist die Lagersicherung und die Verhinderung