Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Quellfugenband Masterstop SK

mehr in Fugenbänder | mehr von

Quellfugenband Masterstop SK

Mehr in Fugenbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails

Masterstop SK ist ein selbstklebendes Bentonitquellband, dass zur sicheren Abdichtung von Arbeitsfugen sowie von Durchdringen in Betonbauwerken, gegen das Eindringen von Wasser verwendet wird. Durch das Aufquellen und den beim Quellvorgang entstehenden Quelldruck wird ein Eindringen des Wassers verhindert.

Technische Daten
  • Volumenvergrößerung
bis 140 % in Normalwasser (PH 7)
  • thermischer Anwendungsbereich
ca. -30 °C bis +90 °C
  • Druckwasserdichtigkeit
bis max. 5 bar (50 m Wassersäule)
Material
  • Es besteht aus fein vermahlenem, hoch quellfähigem Tonmineral (Natrium-Bentonit), eingebettet als Bindemittel in eine Matrix aus nicht vulkanisiertem Kautschuk.

Für Sie interessant


mehr Fugenbänder

Zuverlässig wirksames Abdichtungsband gegen Wasser für Anwendung im Baubereich. Hydrophiler, gummiähnlicher Kunststoff mit reversiblem Quellverm...


mehr von STT | mehr Fugenbänder

Swellmax G ist ein formstabiles, wasserquellfähiges Dichtgummiband.


mehr Fugenbänder

Spezielles, teilbeschichtetes Bentonit-Quellband, das wasserabweisend auf kurze Regenschauer wirkt.


mehr Fugenbänder

Mit dem Befestigungsgitter kann das äußerst formstabile Band einfach und schnell verlegt werden. So ist die Lagersicherung und die Verhinderung


mehr von Sika | mehr Fugenbänder

Zum Verkleben von Quellfugenbändern. Eine Kartusche reicht für ca. 3–5 m Quellfugenband.


mehr von STT | mehr Fugenbänder

Zum Verkleben von Quellfugenbändern.