Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Bewehrungsanschluss, Einzelleiste

mehr in Bewehrungen | mehr von

Bewehrungsanschluss, Einzelleiste

Mehr in Bewehrungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Bewehrungsanschlüsse PLEXUS® sind typengeprüft. Sie erfüllen die Anforderungen gemäß Merkblatt – Rückbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkästen – des DBV (Deutscher Beton-Verein E.V.), Fassung Januar 2008. Die Verankerungslängen werden nach DIN 1045-1:2008-08, Abs. 12.3.2. ermittelt. Eine bauaufsichtliche Zulassung ist für Plexus nicht erforderlich.
Vorteile/Ausführungen
  • querstehende Haken bei Einzelleisten zum leichteren Einfädeln der Bewehrung
  • verzinkte Verwahrbox kann im Beton verbleiben.
  • Stirnseiten mit Holz verschlossen, daher besonders stabil
  • durch Kunststoffdeckel (ab Bügelbreite 18 cm mit Blechdeckel) geringeres Gewicht, leichteres Ausschalen und geringere Verletzungsgefahr
  • es verbleiben keine Kunststoffreste im Beton
Anwendungen/Hinweise
  • Die Oberflächenbeschaffenheit der Verwahrbox wurde lt. IBAC (Institut für Bauforschung Aachen) in „glatt” eingestuft.
  • Biegerollendurchmesser 6ds entsprechend Norm
  • Krümmungsbereich der Anschlusseisen innerhalb der Verwahrbox
Technische Daten
  • Elementlänge 1.250 mm
Material
  • Rückbiegefähiger Baustahl BST550 für Österreich und BST500 für Deutschland zugelassen.

Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaum beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Aus ausgesuchtem Rindsvollleder, Handrücken und Stulpe aus weißem Baumwollgewebe, Innenhand mit Baumwollfutter natur, mit Doppelnaht. Schutzkate...


mehr von Nevoga® | mehr Bewehrungen

Bewehrungsanschlüsse Plexus sind typengeprüft. Sie erfüllen die Anforderungen gemäß Merkblatt – Rückbiegen von Betonstahl und Anforderungen an V...