Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Kombi-Unterlagsplatte

mehr in Ankermaterial | mehr von

Kombi-Unterlagsplatte

Mehr in Ankermaterial | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit beweglicher Flügelmutter (bis 5°), SN 27 aus GTW 45.
Technische Daten
  • Gebrauchslast 
 100 kN
Material
  • verzinkt, Platte S235JR, Mutter C35

Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaum beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Aus ausgesuchtem Rindsvollleder, Handrücken und Stulpe aus weißem Baumwollgewebe, Innenhand mit Baumwollfutter natur, mit Doppelnaht. Schutzkate...


mehr Ankermaterial

Spannstab mit Dywidag D15 Gewinde, passend zu allen D15 Komponenten. Zum Zusammenspannen von Schalungen oder zum Befestigen von Bauteilen mittel...


mehr Ankermaterial

Beton- und Felsanker dient zur Verankerung im Beton. Für Ankerstab D15.


mehr Ankermaterial

Dient zur Verankerung im Beton. Für Ankerstab D15.


mehr Ankermaterial

Inkl. Verschlusskappe und Konus, mit DYWIDAG-Gewinde aus rostfreiem Stahl (V2A) für DYWIDAG-Stäbe 15 mm.