Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Ankerstab

mehr in Ankermaterial | mehr von

Ankerstab

Mehr in Ankermaterial | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Spannstab mit Dywidag D15 Gewinde, passend zu allen D15 Komponenten. Zum Zusammenspannen von Schalungen oder zum Befestigen von Bauteilen mittels Felsanker bzw. Ankerhülsen.
Technische Daten
  • Gebrauchslast
 90 kN
  • Güte
ST 900/1.100 N/mm²
  • Steigung
10 mm
Material
  • warmgewalzter Stahl
  • schwarz

Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaum beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Aus ausgesuchtem Rindsvollleder, Handrücken und Stulpe aus weißem Baumwollgewebe, Innenhand mit Baumwollfutter natur, mit Doppelnaht. Schutzkate...


mehr Ankermaterial

Beton- und Felsanker dient zur Verankerung im Beton. Für Ankerstab D15.


mehr Ankermaterial

Dient zur Verankerung im Beton. Für Ankerstab D15.


mehr Ankermaterial

Inkl. Verschlusskappe und Konus, mit DYWIDAG-Gewinde aus rostfreiem Stahl (V2A) für DYWIDAG-Stäbe 15 mm.


mehr Ankermaterial

Für einseitige Verankerung im Beton.