Menu

Beton- und Felsanker D15, Aluminium

mehr Schalungsbefestigungen, Betonanker

Drucken
Der Beton- und Felsanker dient zur Verankerung für Ankerstab D15, Bohrloch 34 bis 37 mm.
Technische Daten
  • Bohrlochtiefe
min. 0,20 m in Beton
 min. 2,00 m in Fels über 2,0 kN/cm²
 min. 2,50 m in Fels über 1,5 kN/cm²
 min. 3,00 m in Fels über 1,0 kN/cm²
  • Gebrauchslast
90 kN

Material
  • Aluminium

Downloads

Für Sie interessant

Montagehandschuhe
Das könnte Sie auch interessieren
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen | Montagehandschuhe
angesehen
Gekauft
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaum-beschichteter Arbeitshandschuh mit hervorragendem Tastgefühl und sehr guter Beweglichkeit, optimaler Grip durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie II

Arbeitshandschuhe Leder
Das könnte Sie auch interessieren
Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Megabull 3 | Arbeitshandschuhe Leder
angesehen
Gekauft
Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Megabull 3

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Arbeitshandschuh aus ausgesuchtem Rindsvollleder mit Knöchel- und Pulsschutz und Gummizug am Handrücken für besseren halt. Schutzkategorie II

Ankerstab | Schalungsbefestigungen, Betonanker
angesehen
Gekauft
Ankerstab

Schalungsbefestigungen, Betonanker

Spannstab mit D15 Gewinde, passend zu allen D15 Komponenten. Zum Zusammenspannen von Schalungen oder zum Befestigen von Bauteilen mittels Felsanker bzw. Ankerhülsen.

Ankerstabausdreher | Schalungsbefestigungen, Betonanker
angesehen
Gekauft
Ankerstabausdreher

Schalungsbefestigungen, Betonanker

Spannstabausdreher für Schalungsanker D15 und D20.

Beton- und Felsanker D15, Stahlguss | Schalungsbefestigungen, Betonanker
angesehen
Gekauft
Beton- und Felsanker D15, Stahlguss

Schalungsbefestigungen, Betonanker

Der Beton- und Felsanker dient zur Verankerung für Ankerstab D15, Bohrloch 34 bis 37 mm.

Wellenanker | Schalungsbefestigungen, Betonanker
angesehen
Gekauft
Wellenanker

Schalungsbefestigungen, Betonanker

Ankerstab für einseitige Verankerung im Beton.

Wassersperre mit Absatz D15, Stahlguss | Schalungsbefestigungen, Betonanker
angesehen
Gekauft
Wassersperre mit Absatz D15, Stahlguss

Schalungsbefestigungen, Betonanker

Innen geschlossen, mit Absatz für Ankerstab.

Anschlusskupplung für Wassersperre, PVC-frei | Schalungsbefestigungen, Betonanker
angesehen
Gekauft
Anschlusskupplung für Wassersperre, PVC-frei

Schalungsbefestigungen, Betonanker

Zum Verbinden der Stahlwassersperre mit Distanzrohren KS, FB oder Stahl mit einem Innen-Ø von 22 mm.

Betonhülse UNI | Schalungsbefestigungen, Betonanker
angesehen
Gekauft
Betonhülse UNI

Schalungsbefestigungen, Betonanker

Inkl. Verschlusskappe und Konus, mit Innengewinde für D15-Stäbe 15 mm.

Betonanker UNI | Schalungsbefestigungen, Betonanker
angesehen
Gekauft
Betonanker UNI

Schalungsbefestigungen, Betonanker

Inkl. Verschlusskappe und Konus, mit D15-Gewinde aus rostfreiem Stahl (V2A) für D15-Stäbe.

Spiralanker D15, mit Sichtschutzkappe | Schalungsbefestigungen, Betonanker
angesehen
Gekauft
Spiralanker D15, mit Sichtschutzkappe

Schalungsbefestigungen, Betonanker

Mit dem eingeschraubten Anker D15 dient dieser zum Befestigen von Richtstützen, z. B. zur Ausrichtung beim Einsatz von Schalung, Stützschalungen oder Geländer-Pfosten mit D15-Gewinde.

Halter für Spiralanker D15 | Schalungsbefestigungen, Betonanker
angesehen
Gekauft
Halter für Spiralanker D15

Schalungsbefestigungen, Betonanker

Zum Fixieren der Betondeckung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken