Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Ja, die größeren Ankerstäbe sind D20 und D26,5.
Ja, natürlich, doch die gängigsten Ankerstäbe sind D15.
Streckmetall wird zum Abstellen von Betonierabschnitten verwendet, um eine raue Fuge zu erhalten. Dabei werden die Bewehrungsstäbe durch das Streckmetall weitergeführt.
Der Verwendungszweck ist grundsätzlich gleich, lediglich die Zugkräfte sind unterschiedlich.
unser Betonanker Uni – Zugkraft bis zu 90 kN nach 5 Tagen
unsere Betonhülse Uni – Zugkraft bis zu 28 kN
unsere Gewindehülse – Zugkraft bis zu 40 kN
ACHTUNG: Die Zugkräfte hängen auch von der Betongüte ab.