Menu

Ringabstandhalter KAS, PVC-frei

mehr Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Drucken
Ringabstandhalter KAS mit Haltezunge für den vertikalen Einsatz.
Vorteile/Ausführungen
  • schnelle und einfache Befestigung an der Bewehrung

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach DBV-Merkblatt Abstandhalter DBV-c-L1

Material
  • Kunststoff

Zertifizierungen

PVC-FREI


Downloads

Für Sie interessant

Montagehandschuhe
Das könnte Sie auch interessieren
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen | Montagehandschuhe
angesehen
Gekauft
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaum-beschichteter Arbeitshandschuh mit hervorragendem Tastgefühl und sehr guter Beweglichkeit, optimaler Grip durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie II

Arbeitshandschuhe Leder
Das könnte Sie auch interessieren
Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Megabull 3 | Arbeitshandschuhe Leder
angesehen
Gekauft
Lederhandschuh Rindsvollleder H-Plus Megabull 3

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Arbeitshandschuh aus ausgesuchtem Rindsvollleder mit Knöchel- und Pulsschutz und Gummizug am Handrücken für besseren halt. Schutzkategorie II

Abstandhalter 3-Punkt-Auflage, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Abstandhalter 3-Punkt-Auflage, PVC-frei

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Gießbeton 3-Punkt-Auflage, wahlweise mit Federballclip oder Kunststoffklammer zur einfachen Befestigung an der Bewehrung.

Abstandhalter Basta Vierkant mit 2 Kunststoffklammern, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Abstandhalter Basta Vierkant mit 2 Kunststoffklammern, PVC-frei

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

4-Punkt-Auflage mit doppelter Kunststoffklammer. Spezial-Abstandhalter zum einfachen Befestigen an den Kreuzungspunkten der Bewehrungsstäbe.

Abstandhalter Basta Stern mit verzinktem Ösendraht, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Abstandhalter Basta Stern mit verzinktem Ösendraht, PVC-frei

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Sternförmige Aufstandsfläche mit Ösendraht. Durch die Formgebung des Beton-Einzelabstandhalters Basta Stern ergibt sich bei annähernd gleicher Standfestigkeit eine erhebliche Reduktion des Gewichtes gegenüber der Ausführung Basta Flach.

Abstandhalter Basta Stern mit 2 Kunststoffklammern, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Abstandhalter Basta Stern mit 2 Kunststoffklammern, PVC-frei

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Sternförmige Aufstandsfläche mit doppelter Kunststoffklammer. Abstandhalter zum einfachen Befestigen an den Kreuzungspunkten der Bewehrungsstäbe.

Abstandhalter Basta Flach mit verzinktem Ösendraht, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Abstandhalter Basta Flach mit verzinktem Ösendraht, PVC-frei

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Flache Auflage für schwere Ausführung mit verzinktem Ösendraht. Gießbeton-Abstandhalter aus hochfestem Beton, ohne Kunststoff- oder Asbestfasern, daher mit dem umgebenden Bauwerksbeton ident.

Abverkauf
Ringabstandhalter Stabil, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Ringabstandhalter Stabil, PVC-frei

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Klemmende Haltezungen für mehrere Stahldurchmesser. Erhöhte Kippsicherheit durch verbreiterte Auflageflächen. Außenrippen mit geringer Schalungsberührung.

Abstandhalter 4-Fuß ATVF/ATVS, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Abstandhalter 4-Fuß ATVF/ATVS, PVC-frei

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Stabiler Abstandhalter mit großem Klemmbereich für mittlere und schwere Bewehrung.

Hohlwand-Abstandhalter Razzo mit Stahlkern, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Hohlwand-Abstandhalter Razzo mit Stahlkern, PVC-frei

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Robuster Abstandhalter für die Herstellung vorgefertigter Hohlwände. Aus einem Teil und aus speziellem Kunststoff gefertigt.

Abstandhalter Kreuzbock/Horizontal, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Abstandhalter Kreuzbock/Horizontal, PVC-frei

Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Am Kreuzungspunkt der Bewehrung klemmender Abstandhalter für senkrechte und waagrechte Bewehrung.

Einzel-Faserbetonabstandhalter H-Plus mit Draht, PVC-frei | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
angesehen
Gekauft
Einzel-Faserbetonabstandhalter H-Plus mit Draht, PVC-frei

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile

Einzel-Faserbetonabstandhalter zum Anrödeln an die Bewehrung für eine stärkere Betondeckung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken