Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Abstandhalter Druspitz 2

mehr in Abstandhalter | mehr von

Abstandhalter Druspitz 2

Mehr in Abstandhalter | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Abstandhalter für leichte Bewehrung mit sehr gutem Betondurchfluss. Durch spitze Füße geringer Kontakt zur Schalung. Nach oben stehende Noppen verhindern das Verrutschen der Bewehrung.
Anwendungen/Hinweise
  • durch Steckkupplung beliebig zu verlängern
  • fertige Zusammenstecklängen: 0,50 m, 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m und 3,00 m
  • geprüft nach DBV-Merkblatt Abstandhalter DBV9-c-L1/F/T/A
Material
  • Kunststoff
  • PVC-frei

PVC-FREIEinfach Nachhaltiger


Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaum beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Aus ausgesuchtem Rindsvollleder, Handrücken und Stulpe aus weißem Baumwollgewebe, Innenhand mit Baumwollfutter natur, mit Doppelnaht. Schutzkate...


mehr von Nevoga® | mehr Abstandhalter

Ringabstandhalter KAS mit Haltezunge für den vertikalen Einsatz.


mehr von Reuss-Seifert | mehr Abstandhalter

Klemmende Haltezungen für mehrere Stahldurchmesser. Erhöhte Kippsicherheit durch verbreiterte Auflageflächen. Außenrippen mit geringer Schalungs...


mehr von Nevoga® | mehr Abstandhalter

4-Fuß ist ein stabiler Abstandhalter mit großem Klemmbereich für mittlere und schwere Bewehrung.


mehr von Nevoga® | mehr Abstandhalter

Arbeitszeit sparender, großflächig abstützender Kunststoff-Abstandhalter für die untere Deckenbewehrung. Die Ausnehmungen garantieren ein einwan...