Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Stangenabstandhalter

mehr in Abstandhalter | mehr von

Stangenabstandhalter

Mehr in Abstandhalter | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
BST 550/6 mm mit aufgepressten oder aufgeschweißten Kunststoff-Abstandhaltern. Angabe der Betondeckung bezieht sich auf Unterkante bzw. Oberkante des Bewehrungsstahles.
Technische Daten
  • Standardlängen 2,16 m, 2,36 m, 2,45 m und 2,96 m
  • Fußabstand 15 cm, 30 cm
Material
  • Kunststoff
  • PVC-frei

PVC-FREIEinfach Nachhaltiger


Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaum beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Aus ausgesuchtem Rindsvollleder, Handrücken und Stulpe aus weißem Baumwollgewebe, Innenhand mit Baumwollfutter natur, mit Doppelnaht. Schutzkate...


mehr von Nevoga® | mehr Abstandhalter

Ringabstandhalter KAS mit Haltezunge für den vertikalen Einsatz.


mehr von Reuss-Seifert | mehr Abstandhalter

Klemmende Haltezungen für mehrere Stahldurchmesser. Erhöhte Kippsicherheit durch verbreiterte Auflageflächen. Außenrippen mit geringer Schalungs...


mehr von Nevoga® | mehr Abstandhalter

4-Fuß ist ein stabiler Abstandhalter mit großem Klemmbereich für mittlere und schwere Bewehrung.


mehr von Nevoga® | mehr Abstandhalter

Arbeitszeit sparender, großflächig abstützender Kunststoff-Abstandhalter für die untere Deckenbewehrung. Die Ausnehmungen garantieren ein einwan...