Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Kanalsteigeisen

mehr in Schachtbauelemente | mehr von

Kanalsteigeisen

Mehr in Schachtbauelemente | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Dieser Steigbügel ist aus Stahl mit einem Polyäthylenüberzug, zum Eindübeln und dient dem sicheren Ein- und Ausstieg in Schächte.
Technische Daten
  • Bohrloch-Ø
25 mm
  • Dübelabstand
330 mm
  • Schenkellänge
207,5 mm

Für Sie interessant


mehr Schachtbauelemente

Kanalspindel für den Einsatz im Tiefbau, zum Verstreben und Abstützen von Kanalwänden und zum Pölzen der Kanalschalung, einfach wirkend.


mehr Schachtbauelemente

Kanalstrebe-Rohr für den Einsatz im Tiefbau, zum Verstreben und Abstützen von Kanalwänden und zum Pölzen der Kanalschalung, einfach wirkend.