Menu

Gitterrostmatte

mehr Gitterroste

Drucken
Ohne Einfassung, zur Eigenfertigung von Gitterrosten nach Maß für vielseitige Einsätze an und in Industrie- und Wohngebäuden.
Einsatzbereich
  • Außentreppen, Fluchttreppen
  • Laufstege, Podeste

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Stabilität
  • witterungsbeständig
  • wirtschaftlich

Material
  • Stahl, blank

Downloads

Für Sie interessant

Pressrost engmaschig | Gitterroste
angesehen
Gekauft
Pressrost engmaschig

Gitterroste

Begehbarer, nicht rutschhemmender Normrost 30 x 10 mm mit T-Profil-Einfassung.

Pressrost grobmaschig | Gitterroste
angesehen
Gekauft
Pressrost grobmaschig

Gitterroste

Begehbarer, nicht rutschhemmender Normrost 30 x 30 mm mit T-Profil-Einfassung.

Industrie-Pressrost engmaschig | Gitterroste
angesehen
Gekauft
Industrie-Pressrost engmaschig

Gitterroste

Begehbarer, nicht rutschhemmender Normrost 30 x 10 mm mit T-Profil-Einfassung.

Industrie-Pressrost grobmaschig | Gitterroste
angesehen
Gekauft
Industrie-Pressrost grobmaschig

Gitterroste

Begehbarer, nicht rutschhemmender Normrost 30 x 30 mm mit T-Profil-Einfassung.

Industrie-Pressrost grobmaschig, rutschhemmend | Gitterroste
angesehen
Gekauft
Industrie-Pressrost grobmaschig, rutschhemmend

Gitterroste

Begehbarer, rutschhemmender Normrost 30 x 30 mm mit T-Profil-Einfassung.

Industrie-Treppen-Pressrost PAK 70, engmaschig | Gitterroste
angesehen
Gekauft
Industrie-Treppen-Pressrost PAK 70, engmaschig

Gitterroste

Rutschhemmender Treppen-Normrost 30 x 10 mm, mit gelochter Profilantrittskante in Höhe von 70 mm.

Industrie-Treppen-Pressrost PAK 70, grobmaschig | Gitterroste
angesehen
Gekauft
Industrie-Treppen-Pressrost PAK 70, grobmaschig

Gitterroste

Rutschhemmender Treppen-Normrost 30 x 30 mm, mit gelochter Profilantrittskante in Höhe von 70 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken