Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Wellenlager 10 mm

mehr in Trittschalldämmung | mehr von

Wellenlager 10 mm

Mehr in Trittschalldämmung | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Ein profiliertes, unbewehrtes Elastomerl-Wellenlager mit 3 Sollrissstellen, welches zur Trittschalldämmung, Körperschallschutzisolierung und zum Erschütterungsschutz eingesetzt werden kann.
Einsatzbereich
  • zwischen Bauteilen im Fertigteilbau
Technische Daten
  • Maximallast
5 N/mm2
  • Dehnung
350 %
  • Shore-Härte
70°
  • Trittschallminderung
bis 20 dB
  • Breite
200 mm, mit 3 Sollrissstellen, alle 5 cm
Material
  • Farbe
schwarz

Für Sie interessant


mehr Trittschalldämmung

Die Trittschalldämmung ist ein geschlossenzelliger Polyethylenschaum mit hervorragenden Dämmeigenschaften und wird unter Estrich, Laminat und Pa...