Gitterfolie DELTA®-FOL LL

mehr in Planen | mehr von

Gitterfolie DELTA®-FOL LL

Mehr in Planen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Leichte, glasklare, universelle Gitterfolie.
Einsatzbereich
  • Schutz- und Abdeckplane für Einsatzgebiete, bei denen Licht-Transparenz von Vorteil ist.
  • bestens als Notverglasung geeignet
Technische Daten
  • Reißkraft
ca. 130 N/5 cm
  • Gewicht
ca. 110 g/m2

Für Sie interessant


Abdeckplane DELTA®-PLAN 1500 | Planen

mehr von Dörken | mehr Planen

HDPE-Bändchengewebe, PE-beschichtet, 4-seitig randverstärkt und veröst.

Detailansicht

Abdeckplane DELTA®-PLAN 2000 | Planen

mehr von Dörken | mehr Planen

HDPE-Bändchengewebe, beidseitig PE-beschichtet, 4-seitig randverstärkt und veröst.

Detailansicht

Gitterfolie DELTA®-FOL L | Planen

mehr von Dörken | mehr Planen

Leichte, glasklare Gitterfolie.

Detailansicht

Gitterfolie | Planen

mehr Planen

Leichte, transparente Gitterfolie.

Detailansicht

Gitterfolie DELTA®-FOL SUV | Planen

mehr von Dörken | mehr Planen

Sicherer Schutz vor Umweltgiften.

Detailansicht

Gewebe-Abdeckplane | Planen

mehr von Dörken | mehr Planen

Grüne Abdeckplane mit Ösen.

Detailansicht