Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Gitterfolie DELTA®-FOL SUV

mehr in Planen | mehr von

Gitterfolie DELTA®-FOL SUV

Mehr in Planen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Sicherer Schutz vor Umweltgiften.
Einsatzbereich
  • Gartenbaufolie
  • Bespannung von Gewächshäusern, Frühbeetfenstern und Frühbeettunneln
Vorteile/Ausführungen
  • universelle, bruchsichere Bespannung
  • hält auch bei starken Wind- und Regenbelastungen zuverlässig stand
  • fördert das Pflanzenwachstum auf natürlichem Weg, da das Sonnenlicht durch den Treibhauseffekt auch in wärmeren Jahreszeiten optimal genutzt wird
  • verhindert durch den speziellen „Anti-Tau-Effekt" die Bildung von einzelnen Kondenswassertropfen
  • speichert die Tageswärme bis weit in die Nacht und sorgt damit für eine langsame, pflanzenschonende Klimaveränderung
  • beständig gegen Dünge- und Pflanzenschutzmittel, temperaturunempfindlich, unverrottbar und UV-stabilisiert
  • mit 4-seitig verstärktem Ösenrand
Technische Daten
  •  Reißkraft
ca. 300 N/5 cm
  •  Gewicht
ca. 310 g/m2
Material
  • gitterverstärkte Polyethylenfolie

Für Sie interessant


mehr von Dörken | mehr Planen

HDPE-Bändchengewebe, PE-beschichtet, 4-seitig randverstärkt und veröst.


mehr von Dörken | mehr Planen

HDPE-Bändchengewebe, beidseitig PE-beschichtet, 4-seitig randverstärkt und veröst.


mehr Planen

Leichte, transparente Gitterfolie.


mehr von Dörken | mehr Planen

Grüne Abdeckplane mit Ösen.