Menu

Gerüstplane DELTA®-D-PLAN L

von Dörken   |   mehr Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen

Drucken
Gitterverstärkte, PE-Gerüstfolie mit 5 in Längsrichtung aufgeschweißtem Ösenband für eine einfache Befestigung und schnelle Montage an allen gängigen Baugerüsten.
Einsatzbereich
  • Baugerüste

Vorteile/Ausführungen
  • leicht
  • gute Flexibilität
  • gute Reiß- und Durchstoßfestigkeit

Technische Daten
  • Reißkraft
ca. 750 N/5 cm
  • Gewicht
ca. 200 g/m2
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C

Material
  • gitterverstärkte Polyethylenfolie (PE), natur

Downloads

Für Sie interessant

Gerüstschutznetz Austronet 201 | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
angesehen
Gekauft
Gerüstschutznetz Austronet 201

Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen

Schutznetz für Sicherung der Baustelle vor herabfallenden Gegenständen, Staub und Schmutz.

Gerüstplane SCAFF TARP premium FR | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
angesehen
Gekauft
Gerüstplane SCAFF TARP premium FR

Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen

Milchige Gerüstplane mit Ösenbändern in Längsrichtung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken