Abdeckplane DELTA®-PLAN 2000

mehr in Planen | mehr von

Abdeckplane DELTA®-PLAN 2000

Mehr in Planen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
HDPE-Bändchengewebe, beidseitig PE-beschichtet, 4-seitig randverstärkt und veröst.
Einsatzbereich
  • Schutz- und Abdeckplane für Einsatzgebiete mit höchster Zug- und Druckbelastung
Vorteile/Ausführungen
  • mit einem verstärkten 4-seitigen Ösenrand bzw. 3 oder 5 Ösenbändern
  • wasser- und chemikalienfest
  • immer wieder verwendbar
  • ungiftig und verschrottbar
  • problemlos mit dem Hausmüll oder Gewerbeabfall entsorgbar
Technische Daten
  • Reißkraft
ca. 900 N/5 cm
  • Gewicht
ca. 220 g/m2
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C

Für Sie interessant


Abdeckplane DELTA®-PLAN 1500 | Planen

mehr von Dörken | mehr Planen

HDPE-Bändchengewebe, PE-beschichtet, 4-seitig randverstärkt und veröst.

Detailansicht

Gitterfolie Build Film | Planen

mehr Planen

Leichte, transparente Gitterfolie.

Detailansicht

Gitterfolie DELTA®-FOL SUV | Planen

mehr von Dörken | mehr Planen

Sicherer Schutz vor Umweltgiften.

Detailansicht

Gewebe-Abdeckplane | Planen

mehr von Dörken | mehr Planen

Grüne Abdeckplane mit Ösen.

Detailansicht