Menu

Abdeckplane DELTA®-PLAN 1500 E

von Dörken   |   mehr Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen

Drucken
PE-Schutz- und Abdeckplane mit 4-seitigem, randverstärktem und aufgeschweißtem Ösenrand für Einsatzgebiete mit höchsten Beanspruchungen, auch für sehr hohe mechanische Anforderungen geeignet.
Einsatzbereich
  • Behelfsdeckung, Notabdeckung, Einhausungen
  • Neubau, Erdbau
  • Baumaterialien
  • allgemeiner Baubedarf
  • Abdeckung von Gegenständen
  • Böschungssicherung
  • Sanierungen

Vorteile/Ausführungen
  • leicht, robust
  • universell einsetzbar
  • flexible Befestigungen
  • chemikalienfest
  • wasserdicht
  • umweltfreundlich

Anwendungen/Hinweise
  • einfache Teilung der Plane in einzelne Abschnitte

Technische Daten
  • Reißkraft
ca. 750 N/5 cm
  • Gewicht
ca. 155 g/m²
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C

Material
  • HDPE-Bändchengewebe, PE-beschichtet, 4-seitig randverstärkt und veröst, blau

Downloads

Für Sie interessant

Abdeckplane DELTA®-PLAN 2000 | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
angesehen
Gekauft
Abdeckplane DELTA®-PLAN 2000

Dörken | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen

PE-Schutz- und Abdeckplane mit 4-seitigem, randverstärktem und aufgeschweißtem Ösenrand für Einsatzgebiete mit höchsten Beanspruchungen, auch für sehr hohe mechanische Anforderungen geeignet.

Gitterfolie DELTA®-FOL SUV | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
angesehen
Gekauft
Gitterfolie DELTA®-FOL SUV

Dörken | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen

PE-Schutz- und Abdeckplane mit Anti-Tau-Effekt und 4-seitigem, randverstärktem und aufgeschweißtem Ösenrand zur Bespannung von Gewächshäusern und Frühbeete.

Gitterfolie Build Film standard | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
angesehen
Gekauft
Gitterfolie Build Film standard

Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen

Gewebte LDPE-Folie mit guter Lichtdurchlässigkeit als Dampfsperre in Dach- und Wandkonstruktionen geeignet, oder als vorübergehende Schutz-Abdeckung im Gebäude.

Gewebe-Abdeckplane | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
angesehen
Gekauft
Gewebe-Abdeckplane

Dörken | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen

Universelle Schutz- und Abdeckplane mit Ösen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken