Abdeckplanen, Baufolien und Gerüstplanen können Gegenstände schützen sowie wasserdicht abdecken. Mehr in unserem Ratgeber
Dörken | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
Leichte, hoch belastbare, reißfeste, umweltfreundliche und universelle PE-Schutz- und Abdeckplane mit 4-seitigem, verstärktem Ösenrand.
Dörken | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
Reißfeste, umweltfreundliche und universelle PE-Schutz- und Abdeckplane mit 4-seitigem, verstärktem Ösenrand für extreme Beanspruchung.
Dörken | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
Gitterverstärkte, universelle PE-Gartenbaufolie mit 4-seitigen, verstärkten Ösenrand und Anti-Tau-Effekt für sicheren Schutz vor Umweltgiften, die auch bei starken Wind und Regen stand hält.
Dörken | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
Universelle Schutz- und Abdeckplane mit Ösen.
Coreth | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
Folie aus Polyethylen-Recyclinggranulat, vielseitig einsetzbar, als Baufolie, Abdeckfolie bzw. als Schutzfolie für optimalen Schutz vor Wind, Regen, Staub und anderen Umwelteinflüssen.
Coreth | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
Folie aus Polyethylen-Recyclinggranulat, vielseitig einsetzbar, als Baufolie, Abdeckfolie bzw. als Schutzfolie für optimalen Schutz vor Wind, Regen, Staub und anderen Umwelteinflüssen.
Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
Hochelastische, wasserdichte und extrem leichte 2-schichtige PE-Luftpolsterfolie mit 10-mm-Noppen zur sicheren Verpackung von Gütern.
Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
Das Gerüstschutznetz ist eine effiziente Sicherung der Baustelle vor herabfallenden Gegenständen, Staub und Schmutz.
Dörken | Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
Gitterverstärkte, transparente, leichte und hochreißfeste Gerüstplane für eine schnelle Montage.
Abdeckplanen, Baufolien, Gerüstplanen
Milchige Gerüstplane mit Ösenbändern in Längsrichtung.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Wenn DELTA®-Planen untereinander verbunden werden sollen, ist unter Baustellenbedingungen eine mechanische Verbindung erforderlich. Aufgrund der Oberflächen und der oftmals hohen mechanischen Beanspruchung ist eine dauerhafte Verklebung schwierig. Kleinflächige Reparaturen können mit dem DELTA®-Band RA / RB (Abdichtungsband aus Bitumen-/Kautschukmasse mit Aluminium- bzw. bleifarbiger Abdeckung) erfolgen.
Wie jeder Kunststoff unterliegen auch DELTA®-Planen einer Alterung durch UV-Einstrahlung. Aufgrund der hohen Qualität der verwendeten Rohstoffe werden die Planen in den allermeisten Fällen aber eher durch mechanische Beanspruchung oder Verletzungen unbrauchbar.
Aufgrund der großen Anzahl von Abmessungen von DELTA®-Planen werden keine Sondermaße angeboten.
Gerüstplanen und Gerüstnetze haben verschiedene Schutzfunktionen: Sie sollen zum einen Passanten auf Gehwegen oder schützenswerte Objekte vor herabfallenden Gegenständen oder Staub schützen, zum anderen schützen sie den Handwerker oder Gebäudeteile vor Witterungseinflüssen wie Niederschlägen oder Wind. Auch als Sichtschutz können Gerüstplanen verwendet werden.
Nein, im Gegensatz zu Bauprodukten, die dauerhaft in einem Gebäude verbaut werden, sind Gerüstplanen oder Gerüstnetze nur für eine zeitlich befristete Verwendung vorgesehen und brauchen daher keine Zulassung.
Aus produktionstechnischen Gründen sind DELTA®-Gerüstplanen und -netze nicht bedruckt lieferbar.
Eine Baufolie ist eine Folie aus Polyethylen, kurz PE. Wie der Name bereits andeutet, werden Baufolien hauptsächlich für Abdeckungen im Baubereich verwendet. Genauso wird Baufolie aber auch für andere Zwecke genutzt, beispielsweise im Bereich des Messebaus oder als Verpackungsmaterial.
Baufolien gibt es in unterschiedlichen Farben. Bei Haberkorn zum Beispiel in transparent (z. B. zur Fensterabdeckung) und transparent-trüb.
Es gibt Baufolien in einer Stärke zwischen 0,007 und 0,5 mm. Bei Haberkorn haben wir Baufolien in den Stärken von 0,015 bis 0,2 mm lagernd.
PE-Folie, auch Baufolie oder Flachfolie genannt, ist wasserdicht und zeichnet sich durch hohe Robustheit aus.
Abdeckplanen, Baufolien und Gerüstplanen schützen Gegenstände und dichten sie gegen Feuchtigkeit ab. Sie können jedoch aus unterschiedlichen Materialien wie PVC oder PE bestehen und sind somit für verschiedene Anwendungen geeignet. In diesem Ratgeber erfahren Sie, was die Unterschiede zwischen PVC- und PE-Planen sind und wie Sie die passende Abdeckplane finden.
Abdeckplanen decken Gegenstände wasserdicht ab etwa Holz, Gartenmöbel, Motorräder, Motorboote, Anhänger oder Pools. Die Plane kann über den Gegenstand gelegt werden, wenn dieser verdeckt oder geschützt werden soll. Abdeckplanen gibt es aus vielen unterschiedlichen Materialien. Sie eignen sich genauso als Notdach oder als Unterlage, um Gegenstände vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
PVC-Planen bestehen aus Polyvinylchlorid – ein Kunststoff, der mit Weichmachern behandelt und somit formbar gemacht wird. PVC-Planen sind besonders langlebig und reißfest und können dadurch mehrere Jahre genutzt werden. Sollten sie doch einmal kaputtgehen, können sie ohne Probleme verklebt, verschweißt oder genäht werden. Dies macht sie zu einer nachhaltigen Alternative. Bei beidseitiger PVC-Beschichtung sind Planen zudem wetterresistent und widerstandsfähig gegen Säure und Fette. Größtenteils werden PVC-Planen im Außenbereich verwendet. Sie sind nicht dehnbar, dafür aber UV-beständig und nur sehr schwer entflammbar.
PE-Baufolien oder -Planen bestehen aus Polyethylen – einem Kunststoff mit niedriger Dichte, aber im Verhältnis hoher Reißfestigkeit; die Reißfestigkeit ist jedoch nicht mit der der PVC-Plane zu vergleichen. PE-Planen sind besonders leicht und eignen sich hervorragend für temporäre Abdeckungen. Sie sind ebenfalls wasserdicht und gegen Lauge, Salzlösungen und anorganische Säuren resistent. Jedoch werden sie durch Witterung und UV-Strahlung mit der Zeit porös.
Um die optimale Abdeckplane für Ihre Anwendung zu finden, sollten Sie sich im Vorhinein folgende Fragen stellen:
Wofür wird die Plane eingesetzt?
Wie lange wird sie eingesetzt?
Welchen Witterungen ist die Plane ausgesetzt?
Soll die Plane UV-beständig sein?
Muss die Plane schwer entflammbar sein?
Soll die Plane reißfest sein?
Mit diesen Fragen und unserem Ratgeber finden Sie mit Sicherheit die optimale Plane für Ihre Anwendung.
Abdeckplanen können mit Kabelbindern, Planenspannern, Gurtschnellverschlüssen oder verschiedenem Tauwerk festgemacht werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!